- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- セキュリティシステム
- 警報器 ベルのおすすめ人気ランキング
警報器 ベルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新284件の「警報器 ベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v ベル」、「ベル」、「警報ブザー」などの商品も取り扱っております。
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
型式
認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)
色
赤
接続方式
リード線式
使用場所
屋内
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。
侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。
アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
定格
DC24V
動作電圧
DC18V~26V
消費電流(mA)
15以下
音量(dB)
90以上(前方1m)
駆動方式
小型直流モーター方式
使用周囲温度(℃)
-20~+60
構造
簡易防滴構造
配線接続
リード線式
質量(g)
約430
色
赤
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途屋内用
型式
BL-1
色
赤
質量(g)
430
使用温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
30
使用電圧範囲(V)
8~15
駆動方式
モーター駆動方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
90以上(正面1mにて)
1台
特価
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。
質量(g)
430
使用温度範囲(℃)
-20~60
配線接続
リード線式
外観
クリーム色
設置場所
屋内壁面
駆動方式
小型直流モーター方式
音量(dB)
90以上
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
仕様
防雨型
型式
認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)
色
赤
径(Φmm)
150
奥行(mm)
65
接続方式
端子式(M4)
使用場所
屋外
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
型式
認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)
色
赤
径(Φmm)
150
奥行(mm)
50
接続方式
リード線式
使用場所
屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)
DC24
主要材質
アルミニウム合金
色(本体)
マンセル7.1R3.6/12.8相当
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)
-10+40
仕様
タイプ:ソレノイド 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 最大デシベル:103dB 、 直径:167 mm 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+50℃ 、 Moflash AB6ソレノイド駆動ベル. MoflashのAB6ベルは、限られた場所で断続的な音声信号が必要とされる軽度の商用 / 産業用利用に最適です。 伝統タイプベルの独特の音は、金属性ゴングの内側の縁を繰り返し叩くソレノイド駆動のストライカーによって発生し、大きく澄んだ響きを発します。 ベルは、鋳造ボディの4つの取り付け穴、又は複数の固定オプションのあるユニバーサル取り付けプレートとガスケット(標準付属品)を使用して、任意の平らな場所に取り付けられます。. エコノミー信号 独特の音 ダイキャストアルミボディ及びスチールゴング ユニバーサル取り付けプレート 150 mmフライングリード付属 粉体コーティングゴング IP44等級 RoHS対応 CEマーク付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様
タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CF
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仕様
防雨型
型式
認評音第15~3号(鑑認音第15~3号)
色
赤
接続方式
端子式(M4)
使用場所
屋外
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容
XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)
DC24
主要材質
アルミニウム合金
色(本体)
マンセル7.1R3.6/12.8相当