- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ジャッキ
- 豆ジャッキ 油圧のおすすめ人気ランキング
豆ジャッキ 油圧のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新102件の「豆ジャッキ 油圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニタイプ油圧ジャッキ」、「超小型 ジャッキ」、「5t 油圧ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別
油圧ジャッキ
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。
油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。
単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様
スプリング戻りタイプ、単動式
1個
¥25,700
税込¥28,270
翌日出荷
単動スプリング戻り型シリンダです。
他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
鋼製プランジャにメッキが施されています。
メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
最高使用圧力(MPa)
70
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質
S45C
硬度
HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジm
NTP3/8
付属カップラ
B-6JG
ロッド飛出長さt(mm)
1
鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質
S45C
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC35~47
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品
ハンドル
油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに
使用温度範囲(℃)
-20~45
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。
材質
鉄
高さ(mm)
148~200
ねじ寸法
18・P:3.0
揚量(t)
0.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。
材質/仕上
スチール(S45C)黒染仕上げ。焼き入れ(HRC35~47)
クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。
1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ)
アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質
S45C
熱処理
(スクリュー)焼入HRC35±5
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り
IH・ガス対応可
使用温度範囲(℃)
-10~60
ハンドル長さ(mm)
340
使用作動油
ISO VG10
小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。
高さ(mm)
115~145
質量(g)
470
ねじ径
16
揚程(mm)
30
揚量(t)
0.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。
横方向での使用ができます。
本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業
付属品
操作ハンドル
トラスコ品番
721-6319
寸法(mm)
1段目25、2段目35
材質/仕上
スチール/塗装仕上げ
最高高さ(mm)
150
最低高さ(mm)
90
ベース径(Φmm)
136.5
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番
EA637EA-70
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
620
穴径(Φmm)
(受け面)12
寸法(Φmm)
(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)
70
最低高さ(mm)
50
耐荷重(kN)
60
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別
油圧ジャッキ
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジm
NPT3/8
付属カップラ
B-6JG
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)
1
付属品
ハンドル
材質
鉄
質量(kg)
2.5
ストローク
269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)
361
最低位(mm)
92
ねじ規格
TR12.5X2.5
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷