- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 土壌計測
- 貫入 試験 機のおすすめ人気ランキング
貫入 試験 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新77件の「貫入 試験 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「標準土色帖」、「マッドバランス」、「粘着力測定」などの商品も取り扱っております。
「Portable Dynamic Cone Penetration Tester」簡易動的コーン貫入試験器は、質量5kgのハンマーを50cmの高さから自由落下させ、源位置における土の貫入抵抗を簡易に求めることを目的としたものです。
試験結果から貫入抵抗の変化する部分をつないで、土層構成断面図が作成できます。
セット内容
ハンマー×1、ノッキングヘッド×1、先端コーン×2、ガイドロッド×2、貫入ロッド×10、片口スパナ×2、パイプレンチ×2、収納袋×1、取扱説明書
ロッド径(Φmm)
(ガイド、貫入)16
先端径(Φmm)
25
ロッド長さ(m)
(ガイドロッド)0.5(1本)、0.35(1本)。(貫入ロッド)0.5(9本)、0.43(1本)
重錘(kg)
ハンマー/5kg
用途地盤の調査
付属品
片口スパナ×2、携帯袋ロッド用・ハンマー用×2
セット内容
コーン先端角度60°直径25mm(4.9cm2)鋼製焼入れ×1、ロッドΦ16×500mm5cm目盛付×9、短ロッドΦ16×コーン含む長さ500mm×1、ハンマー5kg鋼製当たり部焼き入れ×1、ノッキングヘッド鋼製×1、ガイドロッドΦ16落下ストローク500mm
マイゾックスコード
219225
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
落錘式の円錘貫入試験機で、規定の落差による垂錘の打撃回数と貫入量との関係から、路盤の支持力強度を測定。
用途地盤の支持力の測定
仕様
三脚:脚長2m/鉄車2個/短縮運搬、貫入棒:径25mm/長さ1000mm、全週目刻10mm間隔、コーン:径30mm/角度60°/鋼焼入れ、案内棒:径27mm/長さ1,000mm、継棒径27mm/長さ80mm
質量(kg)
5
マイゾックスコード
210846
1個
¥159,800
税込¥175,780
13日以内出荷
道路路床、路盤の相対的支持力強度、更に支持力値も測定
土木研究所が斜面調査用に小型軽量化した貫入試験機です。ロッドはΦ25mm、コーンはΦ30mm、重錘は5kgで、ワイヤー・滑車付き三脚が付属しています。道路ガス工事、電話線工事の完成後の復旧工事の点検用にも使用できます。
仕様
【先端コーン】先端角度:60°、円錐底部Φ30mm、鋼製焼入。【貫入ロッド】Φ25mm、長さ:1000mm(10mmごとに目盛数を刻印)、鋼製。【案内棒】Φ25mm、長さ:1000mm、鋼製。【案内継棒】Φ25mm、長さ:850mm、鋼製。【重錘】円柱型、重量:5kg、鋼製。【三脚】脚長:2m、ワイヤー用滑車2個付き、鋼管製(二本継ぎ)。【ワイヤー】Φ3mm、3m把手付き。【貫入案内指示板】リング式
セット内容
先端コーン×1、貫入ロッド×1、案内棒×1、案内継棒×1、重錘×1、三脚×1、ワイヤー×2、貫入案内指示板×1
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
斜面調査用簡易貫入試験機は、急傾斜地調査指針に基づき、建設省土木研究所砂防部急斜地崩壊研修室のご指導によるものです。
斜面表層地盤内の密度・締り具合・固さなどの変化を連続的に測定し、基板面の分布・地盤内の強度の不連続面・透水性の境界位置・地盤の構成などの調査に用い、土塊の位置・規模・崩壊位置等の推定に使用します。
セット内容
ロッド(Φ16×430mm)×1本、ロッド(Φ16×500mm)×9本、ノッキングヘッド×1個、貫入先端コーン×2個、ガイドロッド(Φ16×500mm)×1本、ガイドロッド(Φ16×350mm)×1本、ウエイト×1個、スパナ×2丁、パイプレンチ(200mm)×2丁、収納袋×1
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
軟弱地盤には最適で、深さ、粘着性の測定や地盤断面の状況を把握するのに最適。
用途地盤の性状の調査
付属品
リング格納箱、携帯袋、スパナ
構成
プルービングリング(1KN)×1、コーン(硬鋼製焼入):(径2.87cm角度30°)×1、(径2.03cm角度30°)×1、貫入ロッド(1.6cmΦ×長さ50cm鋼製)×10、ハンドル(鋼管製)×1
マイゾックスコード
82511
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
最も操作が簡単で携帯型の静的円錐貫入試験器で、先端コーンを人力によって静的に土中へ押し込む時に要する貫入抵抗をプルービングリングで測定して粘性土 の相対的強度、粘着力、一軸圧縮強度及び許容地耐力の概算値等を求めます。軟弱な粘土、シルトあるいは泥炭を主体とする軟弱地盤が最適で、粘性土のおよそ の粘着力、深さを風速に測定し、地盤断面の概略を把握するのに便利です。
仕様
貫通ロッド/50mm目盛
セット内容
貫入力測定装置1式、貫入ロッド、先端コーン、金属製ハンドル、リング格納箱(木製)、片口スパナ×2、取扱説明書、収納ケース
材質
先端コーン/二種硬鋼製
測定方式
プルービングリング方式
先端角度
先端コーン/30°
ロッド数
貫入鋼製/10
ロッド径(Φmm)
16
断面積(cm2)
先端コーン(最大)/各16.45(3.23c2)
測定範囲(kg)
100
ロッド長さ(m)
0.5
重錘(kg)
10kg×2、25kg×3
スクリューポイント付きのロッドに計100kgの重錘で荷重をかけ、貫入量当たりの回転数(半回転)を求めます。標準貫入試験との相関性が良いとされています。
土質工学会のJIS原案に基づいて製作したもので標準貫入試験の補助法として玉石を除くあらゆる土層に適用します。試験結果もデーターシートがあり試験表と図示により土の状態がはっきり表示できる特長があります。
土の現位道調査上益々利用される傾向があります。
標準貫入試験の補助法で玉石以外の土層用。
土の硬軟を判定。
締まり具合を判定。
土質の構成を判定。
仕様
ロッド250mmごとに目盛数を刻印
セット内容
スクリューポイント×1、ロッド×10、自動クランプ、重錘×5、ハンドル×1、パイプレンチ×2、貫入案内指示板×1、携帯袋×1、底板×1、取扱説明書
クランプ
(自動)5kg
ロッド径(Φmm)
19
スクリュー
最大径/33mm。長さ/200mm
ロッド長さ(m)
1(9本)、0.8(1本)
重錘(kg)
10kg×2、25kg×3
施工管理用コーンペネトロメーターはコーンペネトロメーターと同一機種ですが、土木工事の施工管理用として構成されたものです。道路の路床、路盤の締め固め度の測定や、材料として捨土すべき不良土の判定、土の運搬およびまき出し作業の可否の判定などに使用します。
仕様
【貫入力測定装置】プルービングリング方式
セット内容
【貫入ロッド】鋼製径16mm×長さ500mm、50mm目盛:2、【先端コーン】先端角度30°最大断面積6.45cm2、3.23cm2二種硬鋼製×各1、リング格納箱×1、【スパナ】片口×2
種別
施工管理用
容量
1000n×1組
アズワン品番
62-0861-03
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
土壌表面から深さ60cmまたは100cmまで連続的に硬度を測定できます。落錘を50cmの高さから落下させ、その時の貫入の深さから土壌高度を測定します。グラフ化ソフトが付属します。 山中式土壌硬度計やその他動的貫入試験と高い相関関係があります。
材質
ステンレス鋼 スチール
落下距離(m)
0.5(0.25も可)
適合コーン
20mmΦ先端角60°
読取精度
1mm
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(ノッキングヘッド)
マイゾックスコード
223216
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
NETISに登録(NO.KK-980055-A)
締め固められた路床・路盤に45cmの落下高さから4.5kgの重錘を自由落下させ、その衝撃加速度「インパクト値」の大小をデジタル表示器に即座に表示します。
仕様
【ランマー質量(kg) 】4.5。【ランマー落下高さ】0.45cm。【打撃面直径】0.00196m2
セット内容
表示部、首かけベルト、ランマー接続ケーブル、充電器、プリンター、プリンター用バッテリー、プリンター用バッテリー充電器、記録紙、RS-232Cケーブル、ランマー、収納ケース
プリンター
測定年月、日時、測定値、統計計算値を印字
NETIS番号
kK-980055-A
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。
寸法(mm)
(コーン)Φ18×40
目盛範囲
(強度指数)0~40mm
本体寸法(mm)
230×50×50
本体質量(g)
650
強度(kg)
(バネ)8/40mm
測定物質
土壌及びすべての軟質物
1台
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷