貴金属テスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
148件の「貴金属テスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 分析器」、「金属測定器」、「貴金属比重計」などの商品も取り扱っております。
アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類 電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
9,798 税込10,778
翌々日出荷

仕様 テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm 付属品 テストリード、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm) 60(W)×20(D)×113(H) 表示 1999カウント 液晶表示 アズワン品番 65-2167-10
1台
2,200 税込2,420
当日出荷

GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
適合機種 BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
220,800 税込242,880
当日出荷

1式
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



異材混入防止に最適な鋼材の材質チェッカー 材質の異なる鋼材を仕分けなどに活用。本製品は、(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けた旧製品(M-100型、D-100型)の準拠製品です。
仕様 【測定可能範囲】軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金 セット内容 本体(D-200)、プローブ(P-200)、プローブケーブル、標準サンプル片(SS41/旧JIS表記)、標準サンプル片(SM50/旧JIS表記)、シリアルケーブル(RS-232C)、キャリングケース、直流電源装置(C-200)、ACコード、棒ヤスリ(丸)、棒ヤスリ(半丸)、棒ヤスリ(平)、棒ヤスリ(粒度80)、棒ヤスリ(粒度180)、収納ケース(D-200用)、技術資料 寸法(mm) 140×200×60(本体寸法) 質量(kg) 約2.4(本体及びプローブ) 電源 バッテリー内蔵 表示 デジタル表示形式 サービス分類 レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルファーミラージュ高精度電子比重計
仕様 比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定 付属品 ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防 質量(kg) 2.8 電源 AC100~240V 50/60Hz 測定方法 水中置換(懸架)方法 インターフェース RS-232C サイズ(mm) 190×260×200 アズワン品番 2-2030-01 秤量(g) 0.001(0.0001/補助表示)~300
1個
217,000 税込238,700
当日出荷

塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。
用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。 測定範囲(μm) 0~1250 付属品 保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本 質量(g) 115(電池含む) 電源 単四乾電池×2本 測定精度 0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×23×110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。
用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです 使用温度範囲(℃) 0~+40 表示 液晶、最大表示”3999” 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×127×12.5 保存温度(℃) -10~+60 使用電池 CR2032 (3V) リチウム電池×1個 サンプリング 3回/秒 レンジ切替 オートレンジ 動作原理 二重積分方式 オートパワーオフ 約30分(解除可能) 電池寿命 約120時間 極性表示 自動切替、”-”のみ表示 保存湿度(%) 70RH以下(ただし結露のないこと) 使用環境湿度(%) 80RH以下(ただし結露のないこと)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm 探知深さ コンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm 付属品 キャリングバッグ、テスト用電池 トラスコ品番 495-8543 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売) 本体質量(g) 500 精度(mm) (探知対象物中心における探知精度)±10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×90×80 連続使用時間(時間) 約5(単3アルカリ電池使用時) オートパワーオフ 約5分 測定間隔 (対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃) -20~70
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様 (カウント)4000 付属品 収納ケース 電源 CR2032(別売) DUTY 0.1~99% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

付属品 テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm) 77(W)×47(D)×134(H) 表示 1999カウント液晶表示 電池寿命(時間) 約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) 使用温湿度範囲 18~28℃、75%RH以下(結露なきこと) ダイオードテスト ダイオードの順方向電圧を測定 動作温湿度範囲 0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期 2~3回/秒 最大入力電圧 DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms アズワン品番 64-7909-18 最大入力電流(A) 0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 最大カウント数 1999カウント
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)