- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 貴金属比重計のおすすめ人気ランキング
貴金属比重計のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新109件の「貴金属比重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「貴金属テスター」、「体積測定器」、「マッドバランス」などの商品も取り扱っております。
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類
電子比重計
材質
ガラス・鉛
仕様
比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定
付属品
ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防
質量(kg)
2.8
電源
AC100~240V 50/60Hz
測定方法
水中置換(懸架)方法
インターフェース
RS-232C
サイズ(mm)
190×260×200
アズワン品番
2-2030-01
秤量(g)
0.001(0.0001/補助表示)~300
1個
¥217,000
税込¥238,700
当日出荷
セット内容
電解液、発色液、電解紙、9V電池
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
アズワン品番
1-901-01
比重測定範囲
0.0000~2.0000g/cm3
1個
¥220,800
税込¥242,880
当日出荷
音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機
ガラス風防付「RJ-3200S」
(ひょう量 3200g 最小表示 0.01g)
使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
同クラスでは大型の計量皿を採用
大きく見やすいバックライト液晶表示
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。
【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。
ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。
重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。
パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。
小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。
大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式
デジタル
調整方式
外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
出力
RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
風袋引き範囲
ゼロ~ひょう量
仕様
バックライト液晶表示、専用風防
センサー
音叉式力センサ
使用温湿度範囲
5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間
5年保証
シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)
3.5
サイズ
本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm
測定方法
水中置換(懸架)方法
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。
用途比重計
ひょう量(g)
比重測定時:220、重量測定時:600
最小表示
(比重)0.01、(体積)0.01cm3
最小表示(g)
0.01
仕様
液体比重測定:不可、データ取り込み条件:1種類固定、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整
出力
プリンタ出力(Din 8P)標準装備
電源
専用ACアダプター
温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×230×170
湿度範囲(RH)
80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲
全ひょう量
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
液浸法にて比重の測定ができます。
天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。
天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。
寸法(mm)
約220×430×340
質量(kg)
約7
電源
ACアダプタ100V 12VA(付属)
測定項目
固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要)
コード長さ(m)
1.8m、形状2P
最小表示(mg)
0.1(天びん部)
機能
Windows直結機能・RS232Cポート付き
比重最小表示(g/cm3)
0.0001
皿形状
材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理
トラスコ品番
837-1220
材質
本体:PBT
質量(g)
360
2018年トラスコ掲載ページ
1 1739
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
異材混入防止に最適な鋼材の材質チェッカー
材質の異なる鋼材を仕分けなどに活用。本製品は、(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けた旧製品(M-100型、D-100型)の準拠製品です。
仕様
【測定可能範囲】軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金
セット内容
本体(D-200)、プローブ(P-200)、プローブケーブル、標準サンプル片(SS41/旧JIS表記)、標準サンプル片(SM50/旧JIS表記)、シリアルケーブル(RS-232C)、キャリングケース、直流電源装置(C-200)、ACコード、棒ヤスリ(丸)、棒ヤスリ(半丸)、棒ヤスリ(平)、棒ヤスリ(粒度80)、棒ヤスリ(粒度180)、収納ケース(D-200用)、技術資料
寸法(mm)
140×200×60(本体寸法)
質量(kg)
約2.4(本体及びプローブ)
電源
バッテリー内蔵
表示
デジタル表示形式
サービス分類
レンタル