- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 赤外線センサのおすすめ人気ランキング
赤外線センサのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新1,372件の「赤外線センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線反射」、「非接触温度センサー」、「赤外線センサーワイヤレスアラーム」などの商品も取り扱っております。
仕様
ライトソース = 赤外線。コネクタ タイプ = はんだ。ハウジング材質 = シリコン。直径 = 9 mm。高さ = 4.7mm。寸法 = 9.2 (直径) x 4.7 mm。。受動型赤外線センサ、村田製作所. 村田製作所の受動型赤外線焦電型センサ製品です。このデバイスは、長波長赤外線放射を検出し、可視光はほとんど感知しません。主な用途には、盗難アラーム、セキュリティシステム、人感検知などがあります。このセンサに適したレンズ製品も用意しています。代表品番 ; 124-5978 124-5978 などを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
人体に反応する赤外線センサーモジュール。感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。
種類
工作キット
センサー寸法(mm)
Φ13.5
感知距離(m)
3(環境により前後します)
出力電流
150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています)
基板寸法(mm)
W10×D18(センサ・突起部含まず)
待機時間
スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません)
電源電圧(V)
3.5~ 12
動作電流(mA)
0.02(約20μA)(負荷電流を含まず)
タイマー時間
約4秒(固定)
出力形式
電圧出力 検知時3V、非検知時0V
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。
種類
工作キット
検出角度範囲(°)
上下左右±20(90%)
検出範囲
約1m~5m(可変)
仕様
周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き
寸法(mm)
75×80×36(完成時、突起部含む)
接点容量
リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC)
消費電流(mA)
待機時:約5 動作時:約40(最大)
電源電圧(V)
DC9~13(安定化不要)
タイマー時間
約1秒~35秒(可変:更新型)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知
種類
工作キット
仕様
遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)
タイマー時間
約0.2~25秒、又は2~250秒
動作モード
2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
送光側/約1.5、受光側/約37
距離
送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
直接反射方式を採用ですので反射鏡は不要です。設置場所に応じて感度を調整できる感度調整ボリューム付。(工場出荷時は人体を1mで検知するよう設定してあります。)。静止検知を必要とする用途に幅広い対応が可能です。投光・受光部が一体化された反射型センサーですので取り付けおよび配線工事は本体のみで済みます。厚さ23.5mmの薄型コンパクトサイズです。端子接続式ですので配線接続が簡単に行えます。
材質
樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約75
検出方式
近赤外線ビーム直接反射方式
配線接続
端子式
電源電圧(V)
DC10.5~22(極性なし)
消費電流(mA)
60以下
応答時間(秒)
(検知)遮光時間:0.1以上
使用周囲温度(℃)
-20~+50(結露なきこと)
設置場所
屋内:壁面取付
警報出力
接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約0.5秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
警戒距離
1m以内
警報の表示
赤色LED:警報出力時点灯
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様
キャリアー周波数 = 38kHz。最大トランスミッション距離 = 25m。半値トランスミッション距離角度 = ±45 °。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 3.9 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 3.9mm。。TSSP4038シリーズ赤外線レシーバ. Vishay Semiconductor製のTSSP4038シリーズは、ライトバリアシステム用の赤外線レシーバモジュールのファミリです。 これらのコンパクトな赤外線レシーバは、センサ用途向けに設計されています。 TSSP4038デバイスは、側方監視のスルーホールパッケージに収納されています。 周辺光を適用しても、強い赤外線信号を適用しても、検出レベルに相違はありません。. TSSP4038赤外線レシーバモジュールの特長: 側方監視(SL)パッケージ スルーホール取り付け 低供給電流 1つのパッケージに収納された光検出器とプリアンプ EMIに対するシールド付き 赤外線フィルタで可視光を抑制
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
上下段2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと発報しないAND方式の屋内の虫などによる誤動作が大幅に軽減されます。複数台設置する場合に効果を発揮。投光器・受光器のパルスビームの変調周波数を切り替えることにより、相互干渉を防止します。(スイッチで1ch~4chの変調周波数切替が可能です)。遮光応答速度は0.05~0.7秒まで、ボリューム可変が可能。現場に応じた誤報対策が図れます。AGC(自動感度調整)回路を搭載。モニタージャック装備。
材質
新金属プレート
質量(g)
投光器:約950、受光器:約1000
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)〔二重変調方式〕
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
DC10~30(極性なし)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×116×69
消費電流(mA)
75以下
応答時間(秒)
0.05~0.7秒 (ボリュームにて可変)
使用周囲温度(℃)
-25~+60
付加機能
変調周波数切替機能(4CH)、モニタージャック出力、AGC回路
設置場所
屋内
警報出力
接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点容量:30V(AC/DC)0.5A(抵抗負荷)
表示灯
警報/赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED(受光器)受光感度減衰時:点灯
警戒距離
屋内60m以内
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
本機は、赤外線を使用した「通過・反射センサー」です。
発光部から発射された赤外線を受光部がキャッチすることでリレーをON・OFFし、外部機器をコントロールすることができるキットです。発光部と受光部を向かい合わせて使う「通過センサー」と、発光部と受光部を連結させて使う「反射センサー」の2通りの使い方ができます。
漠然とした範囲での人の動きを検出する人体感知センサ(PS-3241など)とは異なり、「設定したラインを超えると検出する」といった用途に最適です。また、リレーがONになる時間は、タイマーにより約1秒~2分(タイマー中に再度センサーが反応すると、タイマーが延長される更新型タイマー)なので、静止している人(モノ)を検出する用途にもピッタリです。
種類
工作キット
仕様
オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き
基板寸法(mm)
発光側24×52.5、受光側51.5×70、連結状態最大76.5×70
消費電流(mA)
通過センサー時 発光側:約3.2、受光側:リレーOFF時:約9.5、リレーON時:約40 ・ 反射センサー時 リレーOFF時:約8.6、リレーON時:約50
電源電圧(V)
DC9~13(安定化不要)
到達距離(m)
通過センサー時:最大約8、反射センサー時:最大約0.7
タイマー時間
約1秒~約2分(更新型)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ.一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。.黒色プラスチック製ハウジングLED表示IP50動作温度範囲-10~55適切なコネクタについては、品番;219-2448219-2448及び;219-2454219-2454を確認
保護等級
IP50
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
フォトトランジスタ
最大電流(mA)
100
電気的接続
コネクタ
1個
特価
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
質量(g)
投光器:約1500、受光器:約1550
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式 (4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕
設置場所
屋内・屋外(防雨構造 IP65相当)
表示灯
【アラーム】遮光検知時:点灯(受光器のみ)、低電源電圧異常時:点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)【アラームメモリー】メモリー表示時:センサー制御時は点滅、コントローラ制御時は点灯、【点検】警報信号応答時:点灯
伝送方法
バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
2WDモーター車両ベース(KP-15J2WD-A)用のオプションセンサーボードです。左用、右用の2枚セットの構成で、1枚の基板に接触センサーと反射型赤外線センサーの2系統のセンサーが搭載されています。接触センサーを本体基板、側面に取り付け拡張することで横側の壁面の検知ができるようになります。また反射型赤外線センサにより、床面に引いた色つきテープを検知しライントレーサも製作でき、工夫しだいでいろいろ応用できます。
種類
工作キット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約25×28.5×17
仕様
センサ種:2種、マイクロスイッチ:動作範囲(10gf~50gf[重量グラム])、反射型赤外線センサー:赤外線発光波長 940nm/最大検出距離 6mm
接続端子
QI 4Pヘッダー(2.54mmピッチ)
電源電圧(V)
DC3.3
電流(mA)
(動作時)6
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー
片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。
取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm)
光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。
可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。
レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。
遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。
警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。
材質
センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒)
寸法(mm)
(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100
質量(g)
センサー部:約430、 リフレクター部:約490
出力
(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力
電源電圧
DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
機能
(付帯)モニター出力
消費電流(mA)
55以下
応答時間(秒)
(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変)
使用可能温度範囲
-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)
検知距離(m)
(警戒)1~11(屋内1~15)
設置場所
屋外・屋内 (IP54相当)
警報出力
無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力)
表示灯
警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色)
適合ポール径(Φmm)
38~45
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷