- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- 赤外線塗装ヒーターのおすすめ人気ランキング
赤外線塗装ヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新123件の「赤外線塗装ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 乾燥装置」、「板金ヒーター」、「塗装乾燥機」などの商品も取り扱っております。
ガスダンパー採用により、ヒーター部の上げ下げを楽に行うことが出来ます。
約4秒でフルパワーに立ち上がり
バランスの良い安定したスタンド
前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽々入ります。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
720×900
縦幅(mm)
ヒーター部:880×1220
使用電圧(V)
3相200
ランプ
カーボンランプ
本数
ランプ/1.8kw×3本(計5.4kw)
タイマー
60分
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。
電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。
ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。
60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。
コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。
コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm)
(バンク)600×350
定格電圧
単相200V/2.0kW
乾燥時間(分)
【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)
10
ポール高さ(mm)
1900
タイマー
60分(連続運転可)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。
高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。
高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。
普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様
3灯独立スイッチ
乾燥時間(分)
【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)
10(4Pプラグ付)
ポール高さ(mm)
2000
タイマー
60分(連続運転可)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。
また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。
縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)
450
電流(A)
8
電源(V)
単相100
定格電力(W)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
遠赤・近赤・中波の3つの波長域で高出力を発生する新開発のヒーターで、パテからサフ、2K、高性能クリヤーの乾燥までワイドレンジで対応します。
スイッチONから約2秒で出力全開のスピードスタート。また、ハロゲンヒーターのようにまぶしくありません。
ヒーターは3灯個別スイッチ付。下側1灯だけの点灯でのステップ乾燥や上下2灯での強弱調整など、用途に応じて乾燥できます。
仕様
スプリングバランサー内蔵
寸法(mm)
(バンク)1200×880
定格電圧
三相200V/5.4kW
キャスター(mm)
Φ75×30
乾燥時間(分)
【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)
10(4P20Aプラグ付)
ポール高さ(mm)
2350
タイマー
デジタルカウントダウン式(99分59秒まで設定可)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
コンパクトでフレキシブル。
場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。
高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源
単相200V 20A
電源コード(m)
5
プラグ
3P(アース付き)
タイマー
60分タイマー×1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射範囲
684(W)×140(H)mm
コンパクトでフレキシブル。
場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。
高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源
単相200V 20A
電源コード(m)
5
プラグ
3P(アース付き)
タイマー
60分タイマー×1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射範囲
684(W)×310(H)mm
ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。
機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ!
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。
残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)
(照射面積)684×790
電源プラグ
三相200/20A/3P、アースコード付(10m)
タイマー
予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替
危険物の類別
非危険物
昇降方式
ダンパー方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様
端子部:耐熱リード線
色温度(K)
2500
最高耐熱温度(℃)
(端子部)200
平均寿命(時間)
5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。
スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。
5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として
燃料タンク容量(L)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×580×570
材質
スチール、樹脂
質量(kg)
14.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)兼用
コード長さ(m)
2
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)
1.78
点火方式
高圧放電点火方式
運転音(dB)
67
保証期間
お買い上げ日より1年
熱出力(kw)
17
燃焼持続時間(h)
7
アズワン品番
64-7672-64
暖房の目安
(木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番
100-3192
質量(kg)
19.8
タイプ
3連タイプ
電源
三相200V
電源コード(m)
5
プラグ
なし
消費電力(kW)
4.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
658×362×1107
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
付属品
取付金具1個
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。黒色は白色と比べ放射率に優れ、効率的な加熱が可能です。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。
セット内容
取付金具1個
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)
185
口金
E26
定格寿命(時間)
6000
ガラス球径(mm)
127
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
付属品
L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個
種別
赤外線:遠赤外線
材質
筐体主要/アルミニウム
質量(kg)
本体/2.2、スタンド/8.5
高さ(mm)
スタンド/1140~2050(可変)
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)
ケーブル長(m)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
893×130×90
ヒーター
カーボンヒーター
電源プラグ
防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
柱スタンドの直径(mm)
450
防水保護等級
IP65(完全防水)
安全機能
衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
驚異1kWハロゲンランプです。
長さ(mm)
124
径(Φmm)
9
電圧(V)
120
電球(W)
1000
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)
400
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷