赤外線遮断のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
218件の「赤外線遮断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線カット」、「赤外線 カット スプレー」、「赤外線反射 シート」などの商品も取り扱っております。
目に有害な紫外線、赤外線、眩光を完全に遮断するフィルターです。 日本工業規格、JIST8141相当、しゃ光度No.13。
厚さ(mm) 2.8 寸法(mm) 30×50
1組(5枚)
3,600 税込3,960
4日以内出荷

200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。 紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。 ガラスの飛散防止に。 厚さ(mm) 0.077 透明 長さ(m) 1.8 透過率(%) (日射)52 紫外線透過率 1%以下
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接面用遮光プレート。 軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質 ポリカーボネート 規格 JIS T8141 タイプ JIS規格品 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH)(mm) 105×50
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 約0.5 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式
市販のスイッチボックス(1コ用・深型)に適合していますので、スッキリと取り付けられ、壁面からの突出もわずか7mmの薄型設計により異和感無く警備が行えます。また、成型樹脂製の外観(枠:ホワイト/カバー:ワインレッド)によりインテリアにマッチし、美観も損ないません。本体にカバーを取り付けることにより受光感度が自動的にアップする受光感度調整機能を内蔵しました。施工時や点検時にカバーを外して光軸を調整された後、カバーを取り付けるだけで自動的に感度がアップしますので、より確実な警戒ラインが得られます。周囲の環境に応じて、自動的に適性感度を維持するオートゲインコントロール(AGC回路)を内蔵しています。投光パワーが切り替えられますので、設置距離に応じた最適な感度が確保できます。警報出力接点を切り替えられますので、いかなるシステムにも対応可能です。〈a接点(警報時:閉)/b接点(警報時:開)〉。照準装置を内蔵していますので、光軸整が容易に行えます。受光器にタンパー出力を設けています。
材質 樹脂 質量(g) 投光器:約90、受光器:約95 出力 ダンパー/無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に「開」出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 検出方式 近赤外線ビーム遮断方式(対向型) 配線接続 端子式 電源電圧(V) DC10~30(極性なし) 消費電流(mA) 投光器:DC12V時・7以下、DC30V時・12以下、受光器:DC12V(b接点モード時)25以下、DC30V(a接点モード時)31以下 応答時間(秒) (検知)遮光時間:0.05~0.1秒以上 使用周囲温度(℃) -20~+50(結露なきこと) 設置場所 屋内:壁面埋込専用 警報出力 無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間出力、(但し、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 表示灯 赤色表示灯(受光器)警報出力時:点灯 光軸調整範囲 水平方向 ±15°、上下方向 ±5° 警戒距離 30m以内 距離余裕 5倍(150m)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質 ポリエステルフィルム 厚さ(mm) 0.065 長さ(m) 1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。 赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。
用途赤外用 寸法(mm) 50×50 厚さ(mm) 2.5
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合 透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質 (シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合 網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。透明性も高く、キズにも強いシルフィードは長期間にわたって持続します。色の濃さに関係なく、紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。シーフィールドは色むらのない均一な厚みのフィルムによって、美しい仕上がりと歪みのないクリアな視界をお約束します。大切な人のプライバシーを守ると同時に、万一のガラスの破損時にも飛散防止の役割を果たすフィルムです。ドレスアップだけでなく、様々な機能で乗る人のプライバシーと安全を守ります。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m) 1.07 紫外線遮断率(%) 99 赤外線遮断率(%) 71 反射率(%) 日射/6
1巻(3m)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遮光度JIS14相当の遮光シート。シートを好きな大きさに切って台紙などにはさむと、手作りしゃ光板が作れます。手軽に作製でき、また、お求めやすい価格なのでグループ実験に最適です。
寸法(mm) 148×210(A5サイズ) 遮光度 JIS14相当
1セット
5,000 税込5,500
当日出荷

太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m) 0.96 長さ(m) 2 厚さ(mm) 0.065 材質 ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%) 13.7 粘着力(N/25mm) 6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%) 3.7 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 取扱説明書 (1.6MB) 遮蔽係数 0.74 日射透過率(%) 50.1 日射反射率(%) 6.6 日射吸収率(%) 43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。 耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。 シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2 10~20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。 省エネに貢献する商品です。
用途熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。 熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。 太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。 シルバー
1本(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)断熱フィルム
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。 2018年トラスコ掲載ページ 9 0853 材質 ポリエステルフィルム シルバー 可視光線透過率(%) 20 紫外線透過率 0% 日射透過率(%) 15
1枚ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。粘着面には剥離フィルムが付いています。
用途透明性の求められる部分の遮熱。 仕様 紫外線カット 材質 基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 透明 長さ(m) 30 粘着力 8.0N/25mm 2018年トラスコ掲載ページ 9 0796
1巻
12,900 税込14,190
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式
誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。(落雷による故障・不具合等を保証するものではございません。)。電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンを使用しているので、高い防塵・防滴・防虫対策を実現しています(IP65相当)。防虫ブッシングは、電線のサイズに合わせてカットするだけで電線の入線口からの虫や水の侵入を防ぎ基板を腐食から守ります。消費電流を大幅に低減しました。(従来比50%以下)従来よりも小型の電源装置を使用でき、長距離配線時にも太い配線が不要となるため、配線材費用を大幅に削減できます。独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。新型ポール取付金具の採用により、背中合わせでポールに取付ける際の施工性が向上しました。感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。従来機種よりビームの天地方向の寸法を拡大し、4段ビーム同時遮断方式と併せて、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく低減します。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。
材質 樹脂 ワインレッド 質量(g) 投光器:約1500、受光器:約1550 出力 環境/接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点動作:環境悪化時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵、ダンパー/接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:受光器カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵 検出方式 近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕 配線接続 M3セルフアップ端子式 電源電圧(V) DC10~30(極性なし) 応答時間(秒) (検知)0.05~0.7(ボリュームにて可変) 使用周囲温度(℃) -25~+60(氷結・結露なきこと) 付加機能 サウンドチェック機能、外部環境診断機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間調整機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、投光カバー補正機能、AGC回路 設置場所 屋内・屋外 (防雨構造IP65相当) 警報出力 接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵 表示灯 アラーム/警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、受光感度/受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ) 光軸調整範囲 水平方向:±90°、垂直方向:±20°
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱線(赤外線)を吸収し、可視域では高い透過率を持つフィルターです。光源から照射される熱線をよく吸収するため、ハロゲンランプなどの熱線を発する照明器具などに防熱フィルターとして使用されます。
1個
3,260 税込3,586
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中央精機遮光板
遮光板は光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
種別 遮光板 材質 アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズ スコッチティント 認定番号 防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm) 76
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

接面用遮光プレート。 耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質 ガラス 質量(g) 34 規格 JIS T8141 寸法(幅W×高さH)(mm) 105×50
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様 封入レンズ型 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.3 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)