- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 超小型コネクタのおすすめ人気ランキング
超小型コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新209件の「超小型コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細線 コネクター」、「小型コネクター」、「2極 コネクター」などの商品も取り扱っております。
仕様
シリーズ = ACH。ピッチ = 1.2mm。コンタクト数 = 4。行数 = 1。ボディ向き = ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。取り付けタイプ = 表面実装。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = 金。定格電圧 = 50 V ac/dc。。JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。
適合電線
0.2~0.3sq
材質
カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)
使用可能電力(合計)(W)
(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
仕様
シリーズ = SH。ピッチ = 1mm。コンタクト数 = 2。行数 = 1。ボディ向き = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。端子方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電圧 = 50 V ac/dc。。基板コネクタSHベース
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
当日出荷
黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
2
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
30以下
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
300
結線方法
はんだ
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様
RoHS対応品
適合
ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)。コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
定格電流(A)
2 AC・DC。(AWG#24使用時)
電線抱合範囲AWG(#)
32~24
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8~1.6
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
材質
ポリエステル、UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)
最大:125
耐電圧
AC250V/1分間
定格電流(A)
最大:1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
仕様
このコネクタは、コンパクトな低プロファイルタイプで、高さは1.4 mm、幅は4.3 mm、ピッチは1.2 mmの電線対基板コネクタです。トップエントリ、サイドフィードタイプ DC電源用コネクタ ピックアンドプレース装置の吸引ノズルに対応
シリーズ
ACH
適合電線(mm2)
Min0.05
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
Min30
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
ACHコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
20
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-25
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
ナチュラル(白)
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297
定格電圧(V)
250(AC・DC)
耐電圧
AC1000 1分間
定格電流(A)
3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合電線
AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数
2
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX6相当
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
表面実装用基板に取付けられる超小型のコネクターです。
本製品を使用すればバラバラの状態で信号ラインを取出す事ができる為、パターンを集約化しなくても良いのでパターン設計が簡単になります。
縦、横、自由な方向で取付可能
手作業のバラタイプと自動挿入用のエンボステープ入りの2種類ございます。
材質
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.45~0.6
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
70以上
抜去力(g)
70以上
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。
ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。
材質
カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)
コード
AV(S)0.50~1.25sq
使用可能電力
DC12V140W以下/DC24V280W以下
バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。
放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
種類
丸型
形状
ストレート
定格電流(A)
2
コネクタ形状
プラグ
結合方式
バヨネットロック
結線方法
はんだ
配線コードを簡単脱着
付属品
予備端子
材質
カプラー/ナイロン66。端子/黄銅(スズメッキ)
使用可能電力
DC12V36W以下/DC24V72W以下
コード
0.08~0.3sq相当(AWG28~22)