超小型隠しカメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
80件の「超小型隠しカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンホールカメラ」、「超小型防犯カメラ」、「小型ピンホールカメラ」などの商品も取り扱っております。
種類 カメラ本体 レンズマウント M12×P0.5メス センサー CMOS・アプティナ 電源電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所 屋内・屋外 形状 小型 寸法(mm) 約24×24×24 質量(g) 約42 電源 DC12V/1A 角度(°) 【レンズ広角】120 解像度 480TV/LINE 出力信号 PAL 最低被写体照度(Lux) 0.01 動作温度範囲(℃) -10~50 ビデオ出力数 1.0Vp-p,75Ω
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm) 12.4×127 種別 スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。
付属品 充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書 形状 超小型 ブラック 質量(g) 約26 対応OS Android8.0/IOS12.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 44×44×24 入力 DC5V/1A 使用時間(分) 約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし) 通信方式 Wi-Fi 2.4GHz帯 バッテリー リチウムイオン 解像度 720P 充電時間(時間) 約1 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 20~80 バッテリー容量(mAh) 300 対応メモリーカード microSD(最大128GB)class10以上を推奨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

倍率 50倍 仕様 倒立像観察(上下左右が逆に見えます。) サイズ 15×13×129mm 材質(本体) 真鍮 質量(g) 16 レンズ 光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

WEBカメラ/インカメラをふさいで、ハッキングなどによる盗撮を防止します。取付けは両面テープで貼りつけるだけです。蓋部分はスライド式になっており、カメラ使用時には簡単に蓋を開けることができます。
用途ノートPC、スマホなどのWEBカメラ/インカメラをふさいで、ハッキングによる盗撮を防止。蓋は開閉式です。 材質 プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 13×2×7 アズワン品番 64-0900-79
1個
899 税込989
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所 屋内・屋外 形状 小型 電源 DC12-1A 寸法(mm) 約24×24×24 質量(g) 約42 角度(°) 【レンズ広角】150 解像度 1280×780 出力信号 AHD 最低被写体照度(Lux) 0.01 動作温度範囲(℃) -10~50 ビデオ出力数 1.0Vp-p,75Ω
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 マイク内蔵で近距離の音声確認が可能に。 メニュー表示日本語非対応。
仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/ブラケット/取付ねじ 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4(映像・電源) 本体質量(g) 約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×25×40 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】AUTO/COLOR/BW 消費電流(mA) (最大)約200 レンズサイズ(mm) 3.7(F2.0)ピンホールタイプ 視野角 水平:約65° S/N比 52dB以上(AGC OFF) 撮像素子 1/3.2インチカラーCMOS8メガピクセルサムスン製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/500000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.08、感度アップ30倍時:0.0005(白黒撮影時) 音声出力 RCAJ 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ(AHD/CVBS切替)
1台(120g)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

撮像素子 1/3インチCMOS、2.1Mピクセル 走査方式 Progressive Scan 解像度 1000TVL 映像出力 HD-SDI 1.0Vp-p(75ohms、Composite)/NTSC、PAL、16:9,4:3 種類 カメラ本体 カラーモード カラー フレームスピード(fps) 60/30 画素数 200万画素 センサータイプ 1/3型 ビデオ仕様 1920×1080(25,30,50,60p)(50i,60i)・1280×720(25,30,50,60p) 消費電流(mA) 1000(1.2W) 電源(V) DC12±10%(ACアダプター別売)
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品 ACアダプター、ブラケット、取付ネジ 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.4(映像・音声・電源) 本体質量(g) 約130 レンズ 2.9mm(F2.0) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA) 最大約200 視野角 (水平)約91° S/N比 52dB(AGC OFF) 同期方式 日本語非対応 撮像素子 1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g) 200 種類 カメラ本体 消費電力(W) 0.35 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 センサータイプ 1/2.5型 有効画素数 最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境 OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタ USB 2.0(出力) 撮像素子 1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式 静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数 静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番 64-5105-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームスピード(fps) 最大30 レンズマウント Cマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティカメラ
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。 人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。 最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。 赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。 スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能 なし 使用場所 屋内 形状 BOX型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約37×26×56 質量(g) 約48 センサー CMOS(1/4インチ) 画素数 100万画素 フォーカス 固定 レンズ F2.5、f=2.85mm 画角 対角120° 解像度 ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります センサー感知範囲 人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります バッテリー容量(mAh) 1200 動作時間 約6時間(赤外線フラッシュ使用時2) 充電時間(時間) 3~4 対応メディア microSD(SDXC規格)最大128GB マイク/スピーカー あり/なし 付属品 充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン 保証期間 ご購入日より6ヶ月 仕様 赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

サンワサプライCCDカメラケーブル_
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73) 芯数 8芯複合同軸入り8芯 特性インピーダンス 75Ω ケーブル 使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379 導体 その他75Ω複合同軸ケーブル ケーブル径(Φmm) 6.8
1本
20,980 税込23,078
23日以内出荷

会話の記録や防犯など使い方いろいろ!。手のひらに隠れるほど軽量・小型ながら、高画質で夜間でもきれいな撮影が可能。何とわずか13g!超小型サイズのビデオカメラ!。音に反応して録音を開始する音声検知機能付き。付属のアタッチメントで様々な使い方が可能!。首振りスタンド使用で防犯用に。上下可動スタンド使用で会議に。防犯カメラ・ドライブレコーダー・ボイスレコーダー
付属品 USBケーブル、ストラップ、半透明(シリコン)カバー、クリップ、固定用首振りスタンド、固定用上下可動スタンド、SDカード(32GB)、取扱説明書、6ヵ月間保証書付き 材質 ABS樹脂、他 電源 リチウムイオン電池 寸法(cm) (約)5.5×2.5×1.5 機能 音感起動:60dB以上の音で自動撮影開始 解像度 ビデオ:720×480 30fps AVI 保証期間 6ヵ月間 録画時間 連続:約30分 対応メモリーカード microSDカード32GB(SDHC)まで
1組ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライCCDカメラケーブル
丸型12pinコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 ヒロセ電機の丸型コネクタを標準採用しています。
規格 UL20379(ケーブル) コネクタ形状 ヒロセ電機製 丸型12pinコネクタ 。オス/HR10A-10P-12P(73) 。メス/HR10A-10P-12S(73) 特性インピーダンス(Ω) 75
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

視界200度でドアの外は全部見えます。 外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm) 防犯眼鏡:12 適合扉厚(mm) 23~42
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単設置!!”ペタッ”と貼って電源を入れるだけ。超小型軽量だから取付け場所を選びません。高画質フルハイビジョン(1080P)で映像を記録。音声録音にも対応。窓ガラスに貼り付け可能な「約3×3×1cm/約10g」場所を選ばず取り付け簡単。サイクル録画機能で古いデータから順次削除し新しいデータに書き換え。最大1年分の長時間録画が可能(動感検知機能使用時)。暗い場所でも赤外線LEDが自動点灯。夜でも撮影可能。
用途屋内・屋外の近距離(約5m)が最適、ちょっとした隙間に セット内容 本体、レンズカバー2枚、スタンド用両面テープ2枚、USB電源ケーブル(電源アダプターは付属していません) 質量(g) 10 電源 USB電源(DC5V/1A) 寸法(cm) 約3×3×1 解像度 カメラ:1080P(1920×1080ピクセル) 録画時間 最大約48時間 動作湿度(%) 90以下(結露が無い事) 対応メモリーカード microSDカード(最大128GB) 画角 約60度 動作温度範囲(℃) 0~50 Wi-Fi なし 動作検知 動感:あり 容量(GB) 録画:最大128 最低照度(Lux) 撮影時: 0(赤外線使用時)、10(通常時) 時刻 PCにより設定 オーディオ マイク内蔵
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。 レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。 取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質 真鍮 取付穴径(Φmm) 12 視界 160°
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)