超極圧潤滑剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「超極圧潤滑剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極圧潤滑剤」、「ベルハンマーグリス」、「ベルハンマー」などの商品も取り扱っております。
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。 タイプ スプレー 粘度(cSt) 77.94(40℃)、8.67(100℃) 粘度指数 95 引火点(℃) 212 流動点(℃) -5.0以下 成分 潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する 使用温度範囲(℃) -12~200 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 特性 極圧潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃) ‐15~208 液色 琥珀 主成分 鉱油、防錆材、減摩材 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。 仕様 FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。 淡褐色 臭気 低臭性 防錆可能年月 1年以上(屋内) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 210mL 摩擦係数 0.11(振り子試験) 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
989 税込1,088
当日出荷

LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 成分 鉱油、防錆剤、減摩剤 トラスコ品番 820-2293 種類 油性 使用温度範囲(℃) -15~196 配合 原液170mL+LPG(高圧ガス) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 170mL 特性 極圧潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。 成分 潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する 引火点(℃) 212 粘度(cSt) 77.94(40℃)、8.67(100℃) 流動点(℃) -5.0以下 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 95 特性 極圧潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。 金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、 全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。 ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。 また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。 環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等) タイプ 塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有) 引火点(℃) 222 摩擦係数(μ) 0.088(50℃) ベースオイル 独自開発PAO+鉱物油ベース 動粘度(mm2/s) 40℃:195、100℃:24.3 粘度指数 154 密度(g/cm3) 1.111 流動点(℃) -22.5 全酸価(mgKOH/g) 0.55 アニリン点 100.7℃ 臭気 無臭タイプ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4000mL 特性 極圧潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(4000mL)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 液切れの良いノズルを採用しています。 他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。
用途食品機械の潤滑及び防錆 規格 NSF H1 成分 流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等 トラスコ品番 820-2290 タイプ スプレー 種類 油性 使用温度範囲(℃) -15~200 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 135mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 トラスコ品番 161-0129 材質 主成分:鉱油、極圧剤 琥珀 容量(mL) 100 質量(g) 105 使用温度範囲(℃) -15~208 規格 JIS規格ちょう度No.0 アズワン品番 64-8600-27
1本(100mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃) ‐15~208 液色 琥珀 主成分 鉱油、防錆材、減摩材 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1本(80mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。 低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。 低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。 また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。 環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。
用途・即効性のある超潤滑スプレー クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。 ・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー 金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。 ・金属勘合部の食付き防止 ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。 成分 合成油、添加剤、鉱油、LPG 使用温度範囲(℃) -25~205 引火点(℃) 224 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.42L 特性 極圧潤滑 関連資料 導入事例 性能比較 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
4,798 税込5,278
当日出荷

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑および防錆に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃) ‐15~208 液色 琥珀 主成分 鉱油、防錆材、減摩材 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 配合 LSベルハンマー原液 成分 鉱油、防錆剤、減摩剤 種類 油性 使用温度範囲(℃) -15~196 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(80mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリクトル3は高い潤滑性を保ちながら、塩素フリー且つ防錆力を極限まで高めた新しい潤滑剤です。 閉じられた空間の一部品にフリクトル3を塗布するだけで、その空間自体を防錆空間に変えることが出来ます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 極圧潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃) ‐15~208 液色 琥珀 主成分 鉱油、防錆材、減摩材 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。 特性 耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性 タイプ ジャバラ 使用温度範囲(℃) -20~200 使用目的 潤滑、防錆剤 滴点(℃) 290以上 密度(g/cm3) 1.0(20℃) 外観 淡褐色グリース状 増ちょう剤 Caスルフォネートコンプレックス 基油 鉱物油 動粘度(mm2/s) 98.3(40℃)、10.96(100℃) 危険物の類別 非危険物
1本(400g)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。 金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。 洗浄後の機械部品の防錆 錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め 各種産業機械などの防錆・潤滑 屋外機器の金属部の防錆 主成分 鉱物油、防錆剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 凍結浸透潤滑 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ルブロイドグリースは、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超潤滑グリースです。 優れた低摩擦性を有し、設備機械や金属摺動部の潤滑グリースとして使用可能です。使用後の対象油剤の潤滑性能・機能が大幅に向上します。 超極圧性能:超極圧下での使用に耐え、極めて高い耐摩耗性を発揮。焼付き・カジリを防止。 すべり性能:優れた低摩擦特性を有し、金属摺動による摩擦熱を低減・抑制。 コーティング機能:付着性があるので部材に留まり、強靭な潤滑被膜を維持。 長寿命:グリース寿命が長く性能維持力を有し、摺動部材の長寿命化を実現。 安全性:金属の腐食・変質の心配が無い。樹脂・ゴム部材を変質させない。 環境対応面:JAMP, PRTR法, RoHS指令, PFOS規制, REACH規則 管理対象物質 非含有
用途グリースを使用する全ての金属摺動部、工作機械・設備機械・減速機等、機械摺動部(スライド、ボールネジ、チェーン)等、金属摺動部品(ベアリンク・ギヤ・スライド部分)等 タイプ 塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有) 増ちょう剤 リチウム石けん 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(400g)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。LSベルハンマーに改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。 材質 主成分:鉱油、防錆剤、減摩剤 琥珀色 容量(mL) 420 質量(g) 426 使用温度範囲(℃) -15~208
1本(420mL)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。 材質 主成分:鉱油、極圧剤 琥珀 容量(mL) 50 質量(g) 68 使用温度範囲(℃) -15~208
1本(50mL)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 使用温度範囲(℃) -15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火) 琥珀色 成分 鉱油、防錆剤、減摩剤 種類 油性 使用目的 潤滑、防錆 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 極圧性、消音、焼付防止
1缶(50mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)