足元センサーライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
107件の「足元センサーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足元灯 led」、「足元灯」、「フットライト」などの商品も取り扱っております。
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適 電球の種類 LED センサー感知方式 人感・明暗センサー 設置方式 置く、マグネット、ネジ止め 灯数 2 付属品 取付板、両面テープ、木ネジ 材質 ABS ホワイト 質量(g) 約90 使用温度範囲(℃) (センサー)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約99×35×79 光源 白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K) 6000 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 寿命 (設計寿命)20,000 電池寿命(連続時間) 常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯) 光源色 白色 検知方式 人感・明暗センサー アズワン品番 65-0528-65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W) 0.6 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 2色(ホワイト・アンバー) 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 光源 白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯 検知範囲 (人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 人感+明暗 設置方式 プラグ式
1個
2,562 税込2,818
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。 「ONモード」で常時点灯。
付属品 壁固定用両面テープ×1枚 質量(g) 約57(乾電池除く) スイッチ AUTO・OFF・ON 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約:70×70×28(プレート含む) 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 40 光色 昼白色 灯数 3 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
799 税込879
当日出荷

8台まで増設可能なLEDワイヤレスセンサーライト!夜間の誘導灯として廊下や階段に設置して足元を照らしくれます! 玄関先に置いたりクローゼットに壁掛けできます!ふわっと点いて、ふわっと消えるストレスを感じることなくお使い頂けます。
電球の種類 LED 寸法(mm) 100×100×29 質量(g) 125 電池 アルカリ単三乾電池 3本(別売)(市販の単3形充電池でも使用可能)
1セット(2個)
4,898 税込5,388
6日以内出荷

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様 屋内用 消費電力(W) 0.26 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz) 光源 白色LED×3灯 動作照度 明暗センサー/約5lx以下で点灯 人感センサ検出範囲 (最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60° センサー感知方式 人感+明暗 設置場所 屋内用 感知方式 人感+明暗 電球の種類 LED
1個
2,563 税込2,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。 取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。 センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。 階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。 廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類 LED 使用電源 単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 人感
1個
1,707 税込1,878
当日出荷

材質 プラスチック 白、アクリル 乳白(マット) 定格電圧(V) AC100
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W) 0.2 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式
1個
655 税込721
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。ワードローブや手すりにかけて、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
質量(g) 80(乾電池除く) スイッチ AUTO/OFF/ON 電源 単4形乾電池×4本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×188×30(ハンガー付きホルダー含む) 光源 LED×4個 点灯保持時間 約10秒 防水性 IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
1個
919 税込1,011
当日出荷

LED センサーライト フットライト 足元灯 コンセント式。シンプルな屋内用LED人感センサーライト。電池不要、コンセントに差すだけで自動的に充電。暗い場所で動きを感知するとライトが自動的に点灯・約20秒で消灯。フロントライト・ヘッドライトの2WAY切替可能、ライトの取り外しも出来るので懐中電灯としても使えて便利。コンセントからの給電が切れると自動的に点灯するので停電時の非常灯としても。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。ハンディサイズのセンサーライトなので重さは充電ベースを合わせても約113g、持ち運びもラクラクです。消費電力は最大約1.8W。
用途玄関・廊下・リビング・キッチン・トイレなど様々な場所に使えます。 電球の種類 LED 設置場所 屋内 消費電力(W) 最大約1.3 センサー感知方式 明暗/人感センサー 色(本体) ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 最大約185×50×45 質量(g) 約113 電源(V) AC100-240(50Hz/60Hz) バッテリー リチウムイオン電池 3.7V/250mA 充電時間(時間) 約8~10(満充電) 連続使用時間(時間) フロントライト:約1、ヘッドライト:約2 人感センサ検出距離(m) 約3まで 材質 ABS/PC/PS 光束(Lm) フロントライト:約55(センサー)、ヘッドライト:約35 設置方式 コンセント
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所 屋内 付属品 USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g) 約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×13.5×255 モード切替 センサー(15秒)/切/連続 電球 1W高輝度電球色LED 使用時間 センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間) 3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプ リチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番 64-8901-29 明るさ(Lm) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類 LED 設置場所 屋内 定格消費電力(W) 0.3 質量(g) 約40 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 全光束(Lm) 電球色 3/ 白色 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約38×92×21(プラグ部除く) 光源 電球色LED/白色LED センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式 点灯開始照度(Lux) 約3以下
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
消費電力(W) 0.8 電球の種類 LED 仕様 自動点滅付。点灯照度調節可能。2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用 材質 プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色 質量(kg) 0.2 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 アズワン品番 64-9317-96
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類 LED センサー感知方式 人感明暗 灯数 TOP5灯/メイン6灯 付属品 ホルダー 材質 ABS ホワイト 質量(g) 本体:約96、ホルダー約50 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64 光源 白色LED アズワン品番 65-0528-79 LED寿命(時間) 約30000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W) 0.5 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 ホワイト 定格 AC100V 定格周波数(Hz) 50/60 光源 白色LED×1灯 検知範囲 人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m センサー感知方式 人感+明暗 設置方式 プラグ式 動作照度 明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
2,279 税込2,507
当日出荷

周囲の明るさが15ルクス以下になると常時点灯します。 常時点灯モードのルーメン値は、約1ルーメンです。人感センサー反応時は、約10ルーメンです。 暗い場所などに設置すると、センサーが人の動きを感知して自動で点灯すします。 家の中の廊下や寝室のベット脇きに設置すると足元の明かりとして利用できるので、大変便利です。 壁コンセントに差しても、余り出っ張らない薄型のLEDです。 コンパクトサイズで、コンセント周りの差込口も邪魔になりません。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W) 0.3 仕様 【センサー感知後のLED照度時間】約60秒後に元の明るさへ戻る 材質 ABS樹脂 使用温度範囲(℃) -20~40 電源(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×20×54(ACプラグ部分の除く) 光束(Lm) (最大)約10 使用場所 屋内 LED寿命(時間) 30000 LED使用数(個) 3(導光板使用) センサー感知範囲 3m感知角度/水平約100°~110°
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷


仕様 消費効率:22 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁埋込型、Ra80、埋込型、壁材の厚さ9~14mmにのみ取付可能、25形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、器具施工時の埋込深さは95mm以上必要です。、埋込穴の上方に100mm以上の空間が必要です。、幅:115 mm、高:115 mm、出しろ:4 mm、埋込穴角:□100 mm、埋込深:95 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式 埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光束(Lm) 95 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)25形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 埋込穴(Φmm) □100 調光の可否 不可
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電圧(V) 100 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 調光の可否 不可
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)