車 エアコン 吹き出し口のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
123件の「車 エアコン 吹き出し口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーバー ダクト」、「エアコン 吹き出し 口 ホルダー」、「ルーバー」などの商品も取り扱っております。



カーエアコンのルーバーに取り付けるだけで吹き付ける直風を柔らかな自然風に変える車用エアコンガード[カゼコヌ]です。冷暖房の直風による目の乾きや不快な肌感を軽減し、車内を快適にします。 正方形(70×70mm)と長方形(135×70mm)の2サイズ展開。横長、縦長、丸形など様々な形状のエアコン吹き出し口にあわせられ、ほぼ全ての車種に取付可能です。(一部装着できない車種があります)。
セット内容 本体×2、マグネットクリップ×2 材質 ステンレス 取付 車のエアコンルーバーに専用マグネットで取付(自動スイング機能付きルーバーには使用できません) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質 プラスチック 形状 角型 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法 釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm) 259
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。
用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。 材質 樹脂(PP)
1個
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





匂いタブレットの効果で、カーエアコンの吹出し口に挟むだけで、香りが風とともに車内に広がります。
用途車用芳香剤 香り ブルークラシカル(オリエンタル系) 取付 エアコン取付 質量(g) (匂いタブレット)約4.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷




取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに 材質 本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm) 21.3 長さ(cm) 50~69.8 高さ(cm) 14.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB) 取扱説明書
1個
2,098 税込2,308
当日出荷