- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車用ライト
- 車 シートレールのおすすめ人気ランキング
車 シートレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新157件の「車 シートレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シートレール」、「バケットシート」、「自転車 ライト 固定 バンド」などの商品も取り扱っております。
テールライト向けサドルレール取り付け用ブラケット
自転車との一体感が向上し、車からの視認性もアップ
シートポストの形状により通常のブラケットが取り付け出来ない場合に最適
適合機種
ラピッドシリーズ(TL-LD650 / TL-LD630 / TL-LD611-R)、TL-LD155-R、TL-LD150-R、TL-LD130-R
色
ブラック
アズワン品番
64-9544-43
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
お手持ちのライトが自転車用に!
煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転!
しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質
POM樹脂
寸法(mm)
35×51×25
質量(g)
16
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
適合
SKL083、SKL079,SKL080
適合サイズ(Φmm)
フロントフォーク脚径:18~22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)
35
板厚(mm)
1.5
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D40
耐荷重
片開きで50kg
許容荷重(kg)
50kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。
DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質
アルミニウム
表面処理
アルマイト処理
定尺(mm)
1000
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など
種類
リニア形
材質(レール)
アルミ合金
表面処理(レール)
セラミックコーティング
仕様
MRC(中精度タイプ)
材質
アルミ合金
色
(キャリッジ)ブラック
仕上
(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド。(レール)セラミックコーティング
摩擦係数(μ)
(静摩擦)0.125
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
2109[-]
RoHS指令(10物質対応)
対応
シートレール専用ブラケットで簡単に脱着できるスライド式リアフェンダーです。スライド部分を収納することでコンパクトにまとまり、持ち運びに便利です。サイドに付いた反射テープが暗い時の走行にも役立ちます。本体の角度調整も工具不要で行えます。
用途自転車の泥除け
材質
樹脂
幅(mm)
最大70
全長(mm)
最大405(取付部除く)、最小155(収納時)
色
ブラック
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D40
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
50kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
私に光を当てると、凄いんです。オーロラカラー+牡丹柄
サドルのレールやサドルバッグ、サイドバッグ、バックパックなどにぶら下げれば、後続車のライトに照らされ、自転車の存在を強烈アピール。事故防止の安全対策には、目立つしかない。
ツーリングはもちろん、夜間走行の多いブルベや自転車通勤・自転車通学の必需品。
ゆらゆら揺れることで、視認性アップ。夜間はもちろん、昼間も効果大。
取り付け方法は、ベルクロでサドルのレールやサドルバッグ・バックパックのベルトループにとめるだけ。
材質
ポリエステルメッシュ、リフレクターテープ
寸法(mm)
175×155、1辺175の正三角形
質量(g)
16
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
幅(mm)
35
長さ(mm)
1000
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理
白色アルマイト(JIS H 8601)
色
銀色(シルバー)
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)
種類
レール単品
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車用スリムカーテンレール
ビス止めでしっかりと取付できます。
車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可)
横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。
高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。
カット用のこぎり付属
内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質
アルミ
許容荷重(kg)
1.6(ブラケット450mmピッチ)
セット内容
カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個
長さ(m)
1.55
レール(mm)
W10.5×H6
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。
適合
D40
材質/仕上
ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ
許容荷重(kg)
50kg
耐荷重
片開きで50kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
DIN35mm幅
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1000
質量(g)
200
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。
レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト