- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 車 スピーカーケーブルのおすすめ人気ランキング
車 スピーカーケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「車 スピーカーケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カー スピーカー 配線」、「OFC ケーブル」、「スピーカー接続ケーブル」などの商品も取り扱っております。
OFC(無酸素銅)を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード
色
透明被覆/白ライン
コード長さ(m)
6
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品
クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット
仕様
OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。
ケーブル
AV0.75sq
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
4
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
ポリエチレン
色(絶縁体)
赤・赤クリア・白・白クリア
耐電圧(V/min)
AC500
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧
DC12V/24V
タイプ
ダブル
長さ(m)
30
許容温度(℃)
70
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AV0.5sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.1
色
赤黒
外寸(mm)
約2.7×5.4
仕様
2色タイプ、JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.18
素線数
30
定格
125V-7A
導体
より線
導体断面積(mm2)
0.75
ビニール平行コード
10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2心
素線径(mm)
0.18
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)
70(許容電流算出)
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.5
外径(Φmm)
【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58
厚さ(mm)
【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61
構成
【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り)
材質
【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青
仕上外径(mm)
【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
1000
耐電圧(V/min)
1000
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
14.7
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)
200
定格温度(℃)
80(連続耐熱温度)
材質
導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷