- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 車キズ歪み発見用のおすすめ人気ランキング
車キズ歪み発見用のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新102件の「車キズ歪み発見用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傷が見えるライト」、「パテスケール」、「ドライガイドコート」などの商品も取り扱っております。
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類
LED
本体寸法(mm)
105(ズーム時:115)×36
材質
アルミ
質量(g)
100
電池
単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)
5
付属品
充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質
本体:アルミ、レンズ:PC
規格
IP65
電源
充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)
190×56×36
本体質量(g)
310
波長(nm)
390~405
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間
約4.5時間
取扱説明書
(3.7MB)
照射量(μW)
1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。
LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm)
本体/214×38×34、電源部/160×44×65
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
8
電源
AC100V(50/60Hz)
光源
高輝度白色LED7個
照度(Lx)
15000(150mmにて)
アズワン品番
2-7768-21
1個
¥48,200
税込¥53,020
12日以内出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)
0.2
寸法(mm)
Φ30×100
質量(g)
87
電源
単4電池3個
波長(nm)
375
アズワン品番
2-3772-01
照射量(μW)
(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。
シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。
プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。
ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。
切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。
凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。
シリコンウエハーの異物、キズ検査。
バーライト2用のスタンドです。
材質
鉄、アルミ、プラスティック
トラスコ品番
848-1880
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
129×129×187
アズワン品番
64-4388-62
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)
31×93(付属クリップ除く)
質量(g)
約85(電池含)
ピーク波長(nm)
375
点灯方式
ON→OFF
LED
日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9
実用点灯時間
約5時間
電球の種類
LED
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
5
仕様
(脚部)キャスター
入力電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
99
芯数
2
色温度(K)
5000
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)
224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)
質量(g)
370(照射ヘッド部のみ/300g)
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
8
保護等級
IP40
光源
高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)
150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)
調光方式
無し
調整機能
【照射広がり角調整機能】無し/固定
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源
高輝度白色LED×7粒
使用温度範囲(℃)
0~40
保護等級
IP40
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
パテやサフェーサーなどの研磨作業の前に、ドライガイドコートの粉末をパッドに含ませ、研ぎ面をこすると研ぎながらひずみや研磨目のチェックが簡単にでき、作業の効率が向上します。空とぎにも、水とぎにも使えます
危険物の類別
非危険物
1個
¥58,700
税込¥64,570
12日以内出荷
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別
普通形
材質/仕上
軟鋼製/研磨仕上げ
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内
防水保護等級
IP44(生活防水)
消費電力(W)
10
マグネット
あり
セット内容
ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書
材質
PC/ABS
本体質量(g)
約306
全光束(Lm)
約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約96.5×36×268
光源
Bridgelux×1粒
色温度(K)
約5000
充電器出力
5V/1.2A
充電器入力
AC100~240V
電池寿命
充放電サイクル回数約500回
電源タイプ
電池式
光色
昼白色
ライト角度調整(°)
(ヘッド部)前後160
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
95
点灯時間(時間)
LOW:約7以上、HIGH:約3以上
照射角度(°)
約120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)
1.6
質量(g)
800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
24
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)
電源コード:1800
光源
高輝度白色LED21粒
照度(Lx)
150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能
IP20
照射角
6°
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)
40×129(付属クリップ除く)
質量(g)
約150(電池含)
ピーク波長(nm)
375
点灯方式
ON→OFF
LED
日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
アズワン品番
8-6865-02
実用点灯時間
約20時間
電球の種類
LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。
色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。
MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。
また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別
電球の種類
LED
電源
18650電池1個またはCR123A電池2個
明るさ(Lm)
最大760
保護等級
IPX7
付属品
USB充電ケーブル
寸法(mm)
25.4×37×147
質量(g)
155(電池含まず)
光源
CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED
連続点灯時間
【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間
照射距離(m)
【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼