- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 車イス
- 車椅子ノーパンクタイヤのおすすめ人気ランキング
車椅子ノーパンクタイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「車椅子ノーパンクタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車椅子チューブレスタイヤ」、「ノーパンクタイヤ 20」、「タイヤ パンクレス」などの商品も取り扱っております。
絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。
軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容
タイヤ1本、チューブ1本
色
黒
バルブ形式
英式
病院・施設・店舗の備品に適した、ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のリーズナブルなスチール製車いすです。
材質
フレーム/スチール(クロムメッキ仕上げ)、シート/ビニールレザー
サイズ
全幅61×全長102×全高89cm、座面/幅42×奥行40cm
高さ(mm)
肘掛け:210
耐荷重
100kg
本体質量(kg)
17.3
座面高さ(mm)
前:470、後:450
タイヤタイプ
ノーパンク
アズワン品番
8-4968-11
車輪サイズ(inch)
キャスタ:Φ6、主輪:Φ24
1台
非課税商品
¥67,980
税込¥67,980
翌々日出荷
ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。
用途車いす用として
空気圧(kPa[psi])
300[43]
色
グレー
幅(mm)
37
車イス用グレーカラータイヤ。
色
グレー
タイプ
W/O
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ
介助
機能
介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)
アルミ
寸法(mm)
400
質量(kg)
11.9
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)270×910×670
松吉医科器械コード
24-3071-02
1台
非課税商品
¥49,980
税込¥49,980
6日以内出荷
補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。
耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。
走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容
タイヤ1本
背折れタイプのノーパンクタイヤ仕様の車いす
用途病院・介護施設内の使用に便利です
質量(kg)
14.7
種類
自走用
機能
背折れ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
66×99.5×88
高さ(cm)
押し手:88、アームレスト:22.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×99.5×66
関連資料
(1.25MB)
前座高(cm)
44
後座高(cm)
41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
42×40
車輪サイズ(inch)
前:6、後:22
走行タイプ
自走
最大使用者体重(kg)
100
まるで空気タイヤの乗り心地。
全く新しいノーパンクタイヤ
車いすの重量アップはたったの約500g(25-501タイヤの場合)従来のハイポリマータイヤの半分以下の増重量です。
エアリー装着の車いすはJISマーク対象外です。
いつでも空気がいっぱいの感覚で安心
仕様
●※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。●※空気式車いす購入後にエアリーの取付をする場合の作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8076-16
1台
非課税商品
¥13,980
税込¥13,980
7日以内出荷
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
機能
介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)
アルミ
寸法(mm)
400
質量(kg)
12.7
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)300×1000×660
松吉医科器械コード
24-3071-01
1台
非課税商品
¥27,980
税込¥27,980
3日以内出荷
日頃、パンクでお困りの方、空気入れが面倒な方のお悩みを解決する画期的なアイテム!今お乗りの自転車を絶対にパンクしない防災対応にチェンジするノンパンクチューブです!空気抜けの心配が無いから使いたい時にすぐ使える。パンクの心配が無いから安心して使える。万が一の災害時にも移動手段として活躍する。外側タイヤの適切なメンテナンスで、繰り返し再利用も可能な環境に優しいエコでサスティナブルアイテムです。
用途構内移動用、業務用、防災用、一般用、通勤通学用など
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
ノーパンクタイヤ。
荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。
チューブレス。
用途リヤカー用
セット内容
タイヤ×1、リム×1
サイズ
20×2.125
タイプ
ソフトタイプ
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コンパクトで持ち運びしやすい簡易型介助用車いす。
旅行の通所、通院など短時間のご使用に適しています。
走行タイプ
介助
機能
コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
8.9
種類
介助式
規格
背折れ
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)270×640×610
松吉医科器械コード
24-4861-00
THR5520専用の交換部品です。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用