- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 車椅子空気入れのおすすめ人気ランキング
車椅子空気入れのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「車椅子空気入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動空気入れ」、「コンプレッサー 充電式」、「自動車 空気 入れ 手動」などの商品も取り扱っております。
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ
英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)
700
ホース長さ(mm)
約550
付属品
自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合
自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)
スチール
質量(g)
930
規格
SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×245×75(使用時:215)
シリンダー
シングル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様
高圧タンク有
材質
スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)
640
質量(kg)
1.27
規格
SG規格
安全弁
800kPa
ホース長さ(cm)
53
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)
800
適合タイヤバルブ
英式・米式
アタッチメント
ボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)
700
ホース長さ(mm)
600
高さ(mm)
590
質量(g)
566
適合タイヤバルブ
英式、米式、仏式
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
付属品
米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)
74
質量(kg)
1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)
173
奥行(mm)
235
吐出量(L/min)
10.0(200kPa時)
作業量(目安)
【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)
650
最大圧力(kPa)
830[121PSI]
用途保安用品
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
最大圧力(kPa)
1000
仕様
アダプター5種類
高さ(mm)
640
質量(g)
600
ホース長さ(cm)
60
適合タイヤバルブ
米式
使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様
ゲージ付・幼児車対応クリップ
適合タイヤバルブ
英・米・仏
付属品
英式バルブクリップ
材質
樹脂
色
黒
ホース長さ(mm)
1000
アズワン品番
64-9555-42
充填圧力(Mpa)
最大0.7(英式0.5)
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。
付属品
ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター
トラスコ品番
440-4548
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.4
タイプ
空気入れ
表示単位
0~6.9bar(0~7kg/cm2)
ホース長さ(cm)
35
ゲージ径(Φmm)
40
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ
最大圧力(kPa)
約1100
材質
アルミ合金/樹脂
色
シルバー
高さ(mm)
620
質量(g)
1000
表面処理
アルマイト
ホース長さ(mm)
800
適合タイヤバルブ
英式・米式・仏式
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能
大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。
お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番
64-9599-29
適合タイヤバルブ
英・米・仏
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)
DC12
吐出し量(L/min)
35
運転音(dB)
65程度(静音)
最大圧力(kPa)
500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)
400(4kg/cm2)
付属品
キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質
スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×81×137
電源コード(m)
4.8
連続使用時間(分)
最大15
ホース長さ(mm)
600
最大消費電流(A)
10
適合タイヤバルブ
英・米式
所要時間
【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
付属品
英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力
1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)
650
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ
英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)
700
ホース長さ(mm)
約550
付属品
自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合
自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)
スチール
質量(g)
1660
測定精度
±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×290×80(使用時:243)
シリンダー
ダブル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです!
エアコンプレッサーとは?
⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。
本製品仕様
◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。
◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。
◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。
◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。
用途タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。
使用温度範囲(℃)
0~40(充電池)
定格電圧(V)
DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×55×203
充電器入力
AC100V
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量
普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)
80
質量(kg)
1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)
174
奥行(mm)
266
電源(V)
直流18
吐出量(L/min)
12(200kPa時)
ホース長さ(mm)
650
適合バッテリー
BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料
(2.8MB)
最大圧力(kPa)
830
適合タイヤバルブ
英式・米式・仏式
アダプター仕様の口金です。
用途口金の交換用部品です。
色
ブラック
適合タイヤバルブ
英式用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
用途空気入れ
適合タイヤバルブ
米式バルブ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに
定格電圧(V)
AC100
モーター電圧(V)
DC14.4
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
約70
セット内容
ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1
質量(kg)
0.7(バッテリー含まず)
電源(V)
14.4
コード長さ(m)
約1.8
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC5、バッテリー:DC14.4
出力電流(A)
1
連続使用時間(分)
約15
電池
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
14.4
ホース長さ(mm)
500
設定圧力(kPa)
30~1100
米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。
鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。
BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
用途英式バルブ用
色
ブラック
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品
自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)
67
質量(kg)
0.77
高さ(mm)
220
奥行(mm)
175
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)
L175×W67×H220
空気使用量(L/min)
12
連続使用時間(分)
15
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)
約 500±30 mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(18.7MB)
設定圧力(kPa)
~1100
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷