車止め 置き型のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
344件の「車止め 置き型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車場スタンド」、「車止めコーン」、「車止め ポール」などの商品も取り扱っております。
可動式車止めムーブボラード ヒガノランキング1位
重量級なのに可動式なので、設置工事のいらない車止めです。ボタン操作で、内蔵したムーブの上げ下げができます。人の流れや時間帯の変化などで、設置場所の変更ができます。
用途車止めなどに。シルバー
1台
339,800税込373,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピラー型ローボラード 帝金ランキング2位
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカー、ボラードタイプです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/アルミ合金鋳物製寸法(mm)Φ300×H500ダークグレー
1本
52,980税込58,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チェーンスタンド SF11 SV ミツギロンランキング3位
ご家庭で簡単に設置できるスマートなチェーンスタンド。駐車場の仕切りに使って迷惑駐車の対策に。車止めポールとしても活用できます。人の誘導のための区画・区間指定、立ち入り禁止の提示や防犯対策にも有効です。プラスチック製なので、軽くて持ち運びが楽々。設置場所で土台に水や砂を入れて固定するだけの簡単設置。土台に注水した満水時の重量約3kg(砂の場合4.5kg)。風などによる転倒を防ぎます。
直径(Φcm)ポリ台/25.5材質ポリエチレン質量(g)500直径×高さ(cm)ポール/5.4×85
1個ほか
2,998税込3,298
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リサイクルボラードゴムチップ RB-410 サンポールランキング4位
使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。 ※屈曲性能はございません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場材質リサイクルゴムチップ仕上アクリルウレタン塗装質量(kg)約21.0タイプリサイクルゴムチップボラード仕様反射テープ付寸法(mm)Φ250×H450
1台
34,980税込38,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーチスタンド ミツギロンランキング5位
軽量で耐久力に優れています。 プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。 かわいいフォルムで環境にもマッチします。 おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。質量(kg)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725ベース寸法(mm)255材質ポリエチレン(PE)
1台ほか
3,490税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品材質コンクリート質量(kg)13.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
1,598税込1,758
6日以内出荷

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 人目をひくアーチ型のデザイン設計です。 両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。 鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付寸法(mm)W1460×D255×H700質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)イエロー(ウェイト/グレー)取付方式スタンド式
1台
19,980税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。 錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。 土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837材質PE質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.32、(満水)約3.3、(満砂時)約4.8
1セット(3個)ほか
6,890税込7,579
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
1台
8,998税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカー、ボラードタイプです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製寸法(mm)Φ190.7×t5.3 H500メタリックシルバー
1本
46,980税込51,678
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品材質コンクリート質量(kg)14.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
1,898税込2,088
8日以内出荷

本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)ストローク(mm)460直径(Φmm)92タイプスリムタイプ種類電動式電圧(V)DC36電力(W)140(1本あたり)仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-10~60最低高さ(mm)610推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
219,800税込241,780
4日以内出荷

自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。 錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。 土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837材質PE質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.3、(満水)約3.3、(満砂時)約4.5
1セット(3個)ほか
7,990税込8,789
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)500
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。ベルト長さ(m)2ベルト色質量(kg)9高さ(mm)920ベルト幅(mm)50外径(Φmm)350材質(ベルト)ナイロン材質(ポール)ステンレス201材質(ベース)ステンレス201色(本体)シルバー
1台ほか
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

移動式のバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製タイプ移動式
1台
31,980税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス+アルミ鋳物仕上#400、頭部:メタリックグレータイプ軽操作リフター上下式形状カギ付(南京錠40mm)寸法(mm)Φ165.2(t3.0)×H650ポール径(Φmm)165.2
1本
299,800税込329,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。 チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。 ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。 ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄高さ(mm)約820(組立時)材質ポリプロピレン質量(kg)約1.4(1セットあたり)ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
6,598税込7,258
当日出荷

チェインスタンドに新色が登場。 手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
(本体)シルバー(台)黒寸法(mm)(高さ)837・(台直径)255・(ポール径)54Φ仕様チェイン取付用フック付き材質ポリエチレン質量(kg)0.5(満水時:約3.3)フック1段日本緑十字社品番141004
1台
2,198税込2,418
当日出荷