- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 車輪 止め ゴムのおすすめ人気ランキング
車輪 止め ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新707件の「車輪 止め ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ止め ゴム」、「三角ゴム」、「ゴム車止め」などの商品も取り扱っております。
キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質
ゴム
色
黒色
種類
ゴム足
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種
乗用車
材質
合成ゴム
色
黒
質量(g)
330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。
軽~普通自動車まで対応。
適合車種
軽~普通車
材質
ゴム
色
黒
質量(g)
約750(2個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
126×76×66
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
大型車用。サイドブレーキだけではなく、ゴム製タイヤ止めを同時に使用することで、安全対策上、より効果的です。
用途工事車両等が駐停車して作業する場合、もしくは坂道でのパンク修理、チェーン着脱
色
黒
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
反射シールの付いた取っ手付き車輪止めです。
材質
ゴム製
どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。
台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。
用途台車での作業に、物流倉庫に、工場に
トラスコ品番
818-8544
材質
合成ゴム
長さ(mm)
1220
幅(mm)
50
厚さ(mm)
20
質量(kg)
1.55
色
ブラック/イエロー
取付け方法
固定せず床に置くのみ
1セット(10本)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質
ゴム
色
黒
付属品
ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)
555×150×100
質量(kg)
4.5
下穴ドリル寸法(mm)
14×160
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)
約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
適合
(キャスター)Φ75・100
材質
本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色
黄
トラスコ品番
116-2186
質量(g)
130
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
裏面には滑り止めの溝が入っています。
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色
ブラック
厚さ(mm)
47
幅(mm)
61
取付け方法
ビス止め
用途2t車用
トラスコ品番
365-4591
色
黒
ロープ径(Φmm)
8
ロープ長さ(m)
0.95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)
合成ゴム
断面タイプ
(ゴム)D型
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め
車輪径(Φmm)
(推奨)75
材質
(本体)PP、(ゴム足)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許の取得をした安全対策製品です。
キャスターストッパーは現在、一般的に普及していますが、そのキャスターストッパーを開発したのはマルイチです。
隙間を開けずに不慮の揺れにも対応できる極薄スリット式は”元祖”ならではのこだわりです。
新型の「キャスパー2ndジェネレーション」は、取っ手部分の追加と中円に短いスリットを入れることにより、リングが簡単に開き、片手での着脱が可能になりました。
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)
1550
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。
路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
色
黄
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状
D型
色
黒
材質
EPDM
厚さ(mm)
8
トラスコ品番
473-9795
長さ(mm)
450
質量(g)
350
長さ(m)
0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×26
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適
色
黒(ライン-黄色)
形状
D形
独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ
付属品
反射テープ×2
適合
12~15インチ(乗用車)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約170×90×105(単品)
材質
PE/PP
色
オレンジ
質量(g)
約350(単品)