- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 軸のたわみのおすすめ人気ランキング
軸のたわみのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新709件の「軸のたわみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カップリング 軸継手」、「ポンプカップリング」、「フランジ形たわみ軸継手」などの商品も取り扱っております。
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°)
1/6
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
ブシュ付きボルトです。
セット内容
ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
種類
関連商品
材質(ボルト)
SS400または相当材
材質(ナット)
SS400相当
材質(ブッシュ)
NBR
材質(座金)
SS400または各相当材
材質(ばね座金)
SWRH62(A、B)
軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機
セット内容
継手本体、部品セット
種別
軸穴下穴品
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
タイプ
ブシュ単体
種類
関連商品
材質(ブッシュ)
NBR
種類
その他部品
材質(ボルト)
SS400
材質(ブッシュ)
JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム
材質(座金)
SS400
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類
フランジタイプ
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
種類
フランジタイプ
許容偏角(°)
1/6
材質(本体)
S25C以上
軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機
材質(本体)
S35C 鍛造品
種類
フランジタイプ
耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類
その他部品
芯出し最大許容値偏角α(度)
1
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SS400
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類
フランジタイプ
材質(本体)
FC200以上
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。
ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ
種類
ゴムタイプ
材質(本体)
天然ゴム(NR系)
バックラッシ
なし
材質(ハブ)
(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C
材質(ボルト)
構造用合金鋼
使用温度範囲(℃)
-30~95
材質/仕上
(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)
1
適合
汎用モータ。ステッピングモータ
軸穴種別
キー・止めねじタイプ
材質(本体)
アルミ合金
種類
ジョータイプ
使用温度範囲(℃)
-20~80
基準規格
新JIS規格対応
材質(スパイダー)
NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ
有