軸長マンドレールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「軸長マンドレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 径6mm」、「ルーター 金属切断」、「マンドレール」などの商品も取り扱っております。
ヤナセ(柳瀬)軸長マンドレール
軸付フラップ等、Φ6軸・Φ3軸の商品を使用する時のマンドレール。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
1パック(5本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。 軸径(Φmm) 6 ねじピッチ W1/4-20 材質(本体) S-20C 取り付け工具 ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト 材質(軸) スチール 材質(ナット) SPCC
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)マンドレールA
ユニロン丸シート等のΦ40~100までのバフホイールに使用するマンドレール。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。 切断対象 鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど 適合 30752 軸径(Φmm) 2.35 砥材 WA材 穴径(Φmm) 1.80 砥石径(Φmm) 22
1パック(5枚)
999 税込1,099
当日出荷

ホイール状の研削材や豆パフ等を取付けて使用します。
軸径(Φmm) 2.35
1箱(10本)
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
主要切断材料 炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削 適合材 金属・非金属・ガラス・陶磁器
1パック(10枚)
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合 直径Φ100/150mm用 トラスコ品番 380-8092 種別 ブレイド 材質 金属 軸径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。 外径(Φmm) 32 厚さ(mm) 1 穴径(Φmm) 1.5 入数(枚) 3 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 主要切断材料 鉄、ステン、銅等
1袋(3枚)
799 税込879
当日出荷

炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。 マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
粒度 #100 穴径(Φmm) 1.8 適合材 炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm) 6 その他 賠償保険付 適合 電動・空気工具グラインダー 種別 軸付ホイールブラシ(トンボ) 全長(mm) 75 タイプ 6mm穴用取付B軸(右捻子) 軸長(mm) 45 取付ねじ穴サイズ(mm) 6 取付幅(mm) 15
1個
179 税込197
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用 セット内容 【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm 適合材 木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(4本)
739 税込813
当日出荷

適合本体 ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) シャフト径(Φmm) 2.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等 軸径 六角軸対辺6.35mm 厚さ(mm) 1.4 粒度 100 砥材 A 適合材 金属、木材など
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm) 2.34 仕様 取付け用ネジ2mm 材質 鋼材
1個
409 税込450
当日出荷