- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- 軽い板のおすすめ人気ランキング
軽い板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新262件の「軽い板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽くて強い板」、「発泡プラスチック板」、「プラダン」などの商品も取り扱っております。
両面シルク印刷仕上げ。
発色が良く加工しやすいので、ポップ、立体ディスプレイ、切り文字等に便利です。
彩色、書き文字には、サインペン、マーカー、ポスターカラーが使用出来ます。
厚さ(mm)
5
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
13118003
寸法(mm)
300×200
色
黒
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)
5
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
色
透明
比重
1.27
表面抵抗
1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
69(1.80MPa)
全光線透過率(%)
86.2
曲げ弾性率(MPa)
2000
ロックウェル硬度
44Mスケール
吸水率(%)
0.1
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2000
体積抵抗率(Ω・m)
1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7.5
サービス分類
オーダー・加工
色
ネオグレー
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)
1800
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
仕様
両面白紙貼済
材質
ポリスチレン、紙
寸法(mm)
400×550×3
1個
¥491
税込¥540
当日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質
ポリカーボネート
色
透明
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。
平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)
4
材質
ポリプロピレン
一般的な金属の中で最も軽い。
電気・熱伝導性は銅に次ぐ。
酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
軽く、平面圧縮にも、曲げにも強い先進の4層中空ハニカム構造板。
その優れた特性が、物流から建築、農業土木等幅広い分野での活躍が期待されています。
4層構造ならではの特長
トータル重量を替えず、シートの基本物性を最適配分する事が可能。
面材に樹脂量を増やすことで曲げ剛性が向上します。
中間体に樹脂を増やすことで平面圧縮強度が向上します。
厚み方向の構造が左右対称のため、ソリが発生しにくい構造。
中空部が連続しており、空気層が大きい。
用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。
幅(mm)
900
主原料
ポリプロピレン
加工
帯電防止加工あり
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様
UV加工
材質
ポリカーボネート樹脂
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ
材質
塩ビ
色
白
比重
1.45
熱変形温度(℃)
50~55
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
環境にやさしいポリプロピレンを使用。
軽量なのに優れた緩衝性。
耐水・耐油・耐薬品性に優れている。
リサイクル可能。
幅(mm)
900
厚さ(mm)
2.5
全長(mm)
1800
寸法(mm)
900×1800
色
ナチュラル
目付(g/m2)
300
1セット(20枚)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷