軽天 吊り金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「軽天 吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸切り吊り金具」、「軽天 フック」、「軽天金具」などの商品も取り扱っております。
軽天チャンネルをボルトで吊り下げる金具
適合 軽天チャンネル:F38 材質 溶融亜鉛めっき鋼板製
1箱(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷

軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です
適合 F38 材質/仕上 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
1箱(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
適合 軽天チャンネル:F38-□ 質量(g) 64 仕上 電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(20個)
2,998 税込3,298
当日出荷

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ) W3/8 材質 SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm) 2.0 寸法A(mm) 23 寸法B(mm) 6 適合フランジ厚(mm) 1~15 適合リップみぞ形鋼(mm) 75×45×15
1個
169 税込186
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(木下地)
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番 383-8073 材質 鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm) 72 寸法W(mm) 24 吊下荷重N(kgf) 2700
1本
258 税込284
当日出荷

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。 材質(本体) JIS G 3302 SGHC 付属品 ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12) 材質(ゴム) 合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408 税込449
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別 全ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具 サイズ W3/8 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷

国元商会KS天井吊金具
鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。 プレス一体成形なので強度上安定しています。 H形鋼からもC形鋼からも吊れます。 下から取り付け作業ができます。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
タイプ HC型 仕上 溶融亜鉛めっき 適合サイズ C形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3 許容荷重(N[kgf]) 980[100]
1セット(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷

硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
適合金具 F38/F38 材質 電気亜鉛めっき処理
1箱(50個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

許容静荷重(N[kgf]) 490(50) 適合 野ぶち受け:38×12 材質 溶融亜鉛めっき鋼板 適合吊りボルト W3/8
1箱(20個)
1,498 税込1,648
当日出荷

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルト W3/8 表面処理 ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ 許容静荷重 50Kg 適合リップみぞ形鋼(mm) 75×45×15まで 吊ボルト径 W3/8
1個
399 税込439
当日出荷

軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合 軽天チャンネル:F38 質量(g) 37 適合吊りボルト W3/8 材質/処理 電気亜鉛めっき処理
1箱(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷

爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。 材質 溶融亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm) 35 寸法B(mm) 20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)