軽油 保管のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
120件の「軽油 保管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有機溶剤保管庫」、「危険物 保管棚」、「軽油」などの商品も取り扱っております。
目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。 鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様 カギ付 色(本体) レッド グリーン購入法 適合 棚板調整ピッチ(mm) 30
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用 付属品 キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本 材質 ポリエチレン 緑色 仕様 ノズル付き、中栓無し 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 一斗缶の保管におすすめです。
仕様 完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付 幅(mm) 811 レッド 材質(本体) スチール 奥行(mm) 557 均等耐荷重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg) 88 均等耐荷重(kg) (棚板/スライド棚1列当り)80/70 色(本体) レッド RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図 グリーン購入法 適合
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様 ノズル付、中栓なし グリーン 付属品 キャップ2個ノズル1本 危険物の類別 非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様 カギ付、通気孔付、完成品 付属品 棚板3枚付(30mmピッチで調整可能) 均等耐荷重(kg) (棚板1段当り)80 色(本体) レッド 特性 棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。 グリーン購入法 適合
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。 上下でロックできる鍵が付属しています。 固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。
用途危険物の保管や管理に 付属品 棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として) 色(本体) レッド 棚板調整ピッチ(mm) 26.4
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様 シリンダ錠付。完成品 付属品 棚板2枚 適合 (ベース)303B トラスコ品番 511-9294 材質 スチール 質量(kg) 25.4 高さ(mm) 880 ピッチ(mm) 棚板調整:30 奥行(mm) 400 間口(mm) 880 棚板寸法(mm) 862.5×315×17.5 設置形態 上置・下置兼用 均等積載量(kg/段) 60
1台
40,980 税込45,078
9日以内出荷

少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品 耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意) 材質 スチール、粉体塗装 質量(kg) 17 構造 片開戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm) 445×345×760 外寸法(mm) 515×380×880
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様 完成品、粉体塗装、カギ付 タイプ 一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アジャスター 樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

書類、資料などが効率的に収納できます。
仕様 シリンダ錠 付属品 棚板1枚 適合 ベース:MUU-06B(下置設置時・別売) トラスコ品番 462-6893 種別 両開扉タイプ 材質 スチール 質量(kg) 24.6 間口W×奥行D×高さH(mm) 900×450×720 荷姿 完成品 設置方法 上置・下置両用 棚板 追加棚板:MUF2-01T(別売) 均等積載量(kg/段) 70 最大積載量(kg/台) 140 棚板調整ピッチ(mm) 16.75
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品 ノズル 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 材質(ホース) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,000 税込4,400
当日出荷

気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用 材質 ポリエチレン 種類 灯油用(第四類・第ニ石油類) 口数 両口 ノズル なし コック なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.4MB) 取手 あり
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類 両開き 最大積載量(kg) 50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。 上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。
用途一斗缶の保管 仕様 片開き扉、跳ね上げ上蓋 付属品 壁固定金具×2、鍵×2 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 10 ベージュ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×295×530 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×330×590
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

一斗缶の保管にピッタリなサイズです。
用途研究施設、食品工場など。 材質 ステンレス(SUS304) 高さ(mm) 985 奥行(mm) 445 均等耐荷重(kg) 150
1台
359,800 税込395,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶 危険物の類別 非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災用機器の保管にお使い頂けます。
用途防災保管庫として。 トラスコ品番 505-5474 幅(mm) 880 高さ(mm) 880 奥行(mm) 380 均等荷重(kg) 40/段当たり 棚板数(枚) 2 有効内寸法・奥行(mm) 348 有効内寸法・高さ(mm) 730 有効内寸法・幅(mm) 810
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 容量(L) 20 質量(kg) 4 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 板厚(mm) 0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 173×345×465(ゴムガード・取手含む) 材質(ノズル) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷