- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 軽量キャスターのおすすめ人気ランキング
軽量キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新800件の「軽量キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロンホイル軽量キャスター」、「折りたたみキャスター」、「車輪 軽量」などの商品も取り扱っております。
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます
用途軽量運搬車などに
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)
ナイロン
材質
車輪ナイロン
ストッパー
なし
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
形状
固定車
型式
420ER固定車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ブレーキ
無し
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
適合ボルト径
M8×12mm
一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
トラスコ品番
278-2600
形状
自在
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
322
材質(キャスター)
ナイロン
許容荷重(daN)
80
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー樹脂
タイプ
プレート式
車輪幅(mm)
28
取付高(mm)
122
取付穴径(Φmm)
8.8
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
材質(金具)
スチール
騒音対策
あり
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
仕様
固定式。本体はユニクロームメッキ仕上
形状
固定車
型式
155固定車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車
ストッパー
なし
特性
耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
材質(車輪)
ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
固定車
ストッパー
無し
偏芯E(mm)
-
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車S
ブレーキ
有り
ストッパー
回転ストッパー
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。
穴径P(Φmm)
8.8
取付座A×B(mm)
100×58
取付高H(mm)
122
許容荷重(daN)
50
取付ピッチX×Y(mm)
82×40
呼称径D(mm)
100
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム巻き
トラスコ品番
814-3958
質量(g)
492
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
取付寸法(mm)
82×40
ストッパー
なし
取付座(mm)
100×58
許容荷重(daN)
50
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
用途静音環境を求める現場に最適
材質(車輪)
ゴム
仕様
固定キャスター
材質
金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム
形状
固定車
車輪幅(mm)
38
偏芯E(mm)
-
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)
エラストマー
仕様
ねじ込みタイプ
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
材質(金具)
スチール
車輪タイプ
双輪
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪