軽量万力のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
117件の「軽量万力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミクイックバイス」、「バイス」、「プラスチック 万力」などの商品も取り扱っております。
アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。
用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。 種類 その他バイス 最大口開き(mm) 66 口幅(mm) 68 口深(mm) 25 材質(本体) アルミ合金 主な用途 穴あけ作業
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

穴開け加工時の保持用バイスです。
最大口開き(mm) 33 トラスコ品番 810-7606 質量(g) 270 適合品番 デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×103×37 口幅(mm) 50 取扱説明書 (0.27MB) 口高(mm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1台
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様 クイックレバー付 材質 アルミ製
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 20 口幅(mm) 25 主な用途 ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質 スチール 表面処理 塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量 ガイドロッドによる平行クランプ ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できる EA526CA-13(固定バイス)×2個付属してます。
仕様 ●最大開口:101mm●口幅(mm):90●重量:0.8kg●材質:本体:スチール口部:プラスチックハンドル:木 アズワン品番 65-2137-34
1個
7,350 税込8,085
翌日出荷

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。 材質 FC250
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質 ダクタイル鋳鉄 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢な鋳鉄製です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
1個
569 税込626
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。 種類 その他バイス 最大口開き(mm) 60 口幅(mm) 70 口深(mm) 35 材質(本体) アルミダイカスト 主な用途 木工作業 質量(g) 1350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類 精密クランプ 仕上 メッキ 奥行(mm) 19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として 材質(本体) アルミニウム合金 口幅(mm) 70 主な用途 木工作業 口深(mm) 35 質量(g) 1.28 最大口開き(mm) 70 全長(mm) 155 仕様 360度回転 固定方法 バキュームタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。
用途木工作業・ホビー等の仮止め。 種類 スプリングクランプ 材質(本体) ナイロン
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際 種類 精密バイス 最大口開き(mm) 7 口幅(mm) 35 口深(mm) 12 材質(本体) ポリカーボネート 主な用途 精密加工作業 材質 本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄 全長(mm) 41 高さ(mm) 35 幅(mm) 35 締付力(kN) 2.9 トラスコ品番 819-3744 質量(g) 80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類 シャコ万力 材質(本体) S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)