- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 軽量耐火煉瓦のおすすめ人気ランキング
軽量耐火煉瓦のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新102件の「軽量耐火煉瓦」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐火レンガ」、「耐熱レンガ」、「耐火 ブロック」などの商品も取り扱っております。
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質
本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×240×11
TKG品番
9-0962-0601
TKG品番(2017)
6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
化学組成
SiO2:50%、Al2O3:40%
使用温度(℃)
最高1200
耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
厚さ(mm)
65
寸法(mm)
230×114
1箱(5枚)
¥3,500
税込¥3,850
11日以内出荷
型式
A-1-L
化学組成
Al2O3 98%
粒径(μm)
(最大)300
性質
微粒のアルミナ質で高固着力
最高使用温度(℃)
1850
温度(℃)
(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
乾燥時間(時間)
24
密度
(充填)2.0
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
用途・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。
材質
セラミック
ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番
376-9321
質量(g)
68
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
93×66×13
最高使用温度(℃)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。
連続耐熱温度(℃)
1000
瞬間耐熱温度(℃)
1650
化学組成
SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)
1200
仕様
【耐火度】SK-19
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質
SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
フラックス内蔵タイプのロウ材
業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。
据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)
1.2
長さ(mm)
300
外寸法(mm)
Φ1.2×300
引張強度(N/mm2)
441
作業温度範囲(℃)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色
ライトグレー
比重
0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
化学組成
Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)
約1800
材質
アルミナ99.6%
色
白
耐熱温度(℃)
1260
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色
灰
特性
耐火
耐熱温度(℃)
1300
危険物の類別
非危険物
塗布面積(cm/袋)
約1×28×28
高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。
高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、
セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。
このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、
長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。
高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、
その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事
密度(g/cm3)
3.04
危険物の類別
非危険物
面積(cm2)
比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
1袋(25kg)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1250度で焼成した耐火レンガです。熱強い耐火レンガです。鉄を溶かし流し込む際、かたまりを分離する時に使用するレンガです。バーベキューや焼肉の焼成時熱を防ぐときにも使用できます。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)
250
化学組成
Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)
3.9
耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
厚さ(mm)
35
寸法(mm)
230×114
1箱(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
11日以内出荷
耐火レンガを積み上げるのに最適。
熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。
特性
耐火
仕様
耐火
成分
耐火モルタル、骨材
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
341×248×50
耐熱温度(℃)
1200
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
6mm厚 耐火レンガ約24個分
適応下地
モルタル、コンクリート面