- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 軽量間仕切り スタッドのおすすめ人気ランキング
軽量間仕切り スタッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新71件の「軽量間仕切り スタッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角スタッド」、「スタット」、「軽天 スタッド」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
0.8
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックス
スライドボックス、アウトレットボックス
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
3000
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工!
壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。
これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。
下地板には現場であまった材料が使えます。
金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。
金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。
下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます
材質
亜鉛鋼板
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
長さ(mm)
3000
寸法(mm)
3000
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボックス
スライドボックス。アウトレットボックス
適合
軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
長さ(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
1.0
寸法(mm)
3000
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
付属品
スライド金具付、両面テープ付、取付位置出しゲージ付、調整固定バー(1本)にボックス取付け用タッピンねじ(3.5×10mm)1コ付
適合
軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックス
スライドボックス、アウトレットボックス
軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。)
深さ36mm用と45mm用があります。
軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様
適合軽量間柱間隔/260~430mm
付属品
軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本
適合ボックス
ライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質
表面処理鋼板
厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。
ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。
軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。
金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。
ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。
ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。
前面・側面どちらからでもねじ留めできます。
36、47、57の目盛り入りです。
付属品
ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)
材質
亜鉛めっき鋼板
現場の声から生まれた設備・電気設備器具用下地固定金具。軽天面と下地面のズレを解消しました。作業はコンパネを金具にビスで止めるだけで、従来のような受け板は不要です。タオル掛け、洗面台、クーラーなどの下地作業を従来と比較すると1/3に時間短縮しました。
厚さ(mm)
12(コンパネ)
型番
下地カンタン金具12mm
1箱(20枚)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。