輪ゴムホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
111件の「輪ゴムホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「輪ゴム掛け」、「オーニング マグネット」、「外れにくい フック」などの商品も取り扱っております。
輪ゴムがからまず、1本づつ外せます。取付部のマグネットにはキズ防止シートがついています。
用途輪ゴム用 耐荷重(kg) 0.5 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) Φ45×35 質量(g) 40 タイプ ノンキャラ 取付け方法 マグネット
1個
349 税込384
当日出荷

小さいのにしっかり固定 小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。 冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。 1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい 2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい 3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止 4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質 エラストマー樹脂、ネオジム磁石 特性 強力
1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輪ゴムが絡まらないスグレモノ。 輪ゴムがからまず、一本づつはずせます。
耐荷重(g) 150 仕様 ブリスター仕様、補助鉄板付 材質 ABS樹脂 質量(g) 28.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×44×35 フック 固定 使用可能目安 金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面)
1個
349 税込384
当日出荷

とめる!綴じる!吊り下げる!多機能輪ゴム。輪ゴムとホルダーの機能が合体!袋物の口を締めた後、吊り穴でフックに掛けられます。
カラーアソート
1袋(10本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック 材質 ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石 直径(Φmm) 18 耐荷重(g) 500 特性 強力
1パック(3個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何度も貼ってはがせる透明なフィルムフック。 フックと一体になっているフィルム。 ガラス・タイルに片手で簡単にピタッと付きます。 フィルム裏面、乳白色の剥離紙をはがし、壁面に押し付けます。 驚くほど空気が簡単に抜け、綺麗に密着します。
透明 材質(本体) ポリカーボネート 材質(フィルム) PET・オレフィン系エラストマー、(剥離フィルム)PET 取付場所 光沢のある平らな場所・吸着フィルムより大きいタイル、艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1パック(4個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 バーコードを透かして読取可能な商品です。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm) 0.3 透明 質量(g) 100 使用温度範囲 -20~80℃
1袋(1135本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm) 0.3 質量(g) 100 使用温度範囲 -20~80℃
1袋(1135本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます 寸法(mm) (ケーブル結束部分)33×18×12
1個
709 税込780
当日出荷


ハタヤリミテッドマグネットホルダー
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様 グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入 質量(kg) 0.22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理 磁石:ニッケルメッキ 寸法T(mm) 8 寸法T1(mm) 18.5 材質(キャップ) SPCC 材質(すべり止め) 【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック) SUS304相当 材質(磁石) ネオジム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 強力 表面処理(キャップ) ニッケルメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個使いならマグネットフック、2個使いなら本を開いて固定できます。工場から家庭まで幅広く使えるマグネットフックです。
耐荷重(kg) 1.5 仕様 マグネット式 トラスコ品番 855-2619 質量(g) 34 縦(mm) 72 横(mm) 28 フック 固定 2018年トラスコ掲載ページ 10 0655
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

マジックテープ式のマグネットホルダーです。充電式LEDスティックライト用ホルダーです。
用途マグネットホルダー。 吸着力 (最大)800g 仕様 マグネット式 直径(Φmm) バンド保持有効:約50 バンド長(mm) 約220
1個
599 税込659
当日出荷

フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき [[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき
材質 (磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
1個
特価
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用荷重(kg) 16 エスコ品番 EA781GB-12 材質 (台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ> 寸法(mm) (台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

超強力な磁石を2個使用し、保持力抜群です。(A4コピー用紙で約14枚保持できます) 手触りがよく、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。 つまんで持ち上げると同じ磁力を持つ製品に比べて従来の約半分の力で取り外せます。 片側だけを持ち上げると、マグネットを付けたまま紙を挟むことができます。
1パック(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバー付きです。〈br〉フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。〈br〉磁石面は接地面を傷つけにくいシリコン製のカップ付きです。〈br〉耐荷重は5kgと、パワフルながら、誰でも簡単に取り外しが可能です。
用途屋外やイベント等にもお使いいただけます。 材質 ABS,スチール、アルミ、ネオジウム磁石、シリコン 寸法(mm) 102×54×45 耐荷重(kg) 5
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。 ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。 掛数(本) 1 耐荷重(kg) 2 仕様 (取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス。(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品 トラスコ品番 430-8638 材質 (本体/ローラー)スチール・PVC 幅(mm) 50 高さ(mm) 50 質量(g) 80 奥行(mm) 45 材質(シール) スチレン系エラストマー
1個
649 税込714
当日出荷

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。 材質 ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ 2018年トラスコ掲載ページ 10 0654
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)