輸入車 ワイパーブレードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「輸入車 ワイパーブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイパーブレード vw」、「ボッシュ ワイパー」、「7mm ワイパーゴム」などの商品も取り扱っております。
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ 撥水
1箱(1本)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。シックなブラックカラー
商品タイプ 撥水
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BMW・メルセデス・ポルシェ・フォルクスワーゲン・シトロエン・ルノーなどの純正OEMメーカーで欧州で最も使用されています。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。
商品タイプ 撥水
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。スポーティを演出するカーボンカラー
商品タイプ 撥水
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツイン(2層)構造ゴムの採用で、拭取り性能と密着性能をアップ。
商品タイプ スタンダード
1箱(1本)
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

欧州車専用フラットワイパーブレード。Valeo(ヴァレオ)社とPIAA社との共同開発製品。欧州車純正品と同形状のため、専用取り付け形状。シレンシオエクストリームシリコンには、その名の通りシリコンゴムを採用。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。低重心により空気抵抗軽減。
商品タイプ 撥水
1セット(2本)
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヴァレオは、OEの専門知識を活用して、最高品質のワイパーブレードを提供しています。 シリコンゴムを採用!クリアな視界を確保します。
取付場所 リヤ 商品タイプ 撥水
1本
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。
商品タイプ スタンダード
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用。反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用。高強度内衝撃吸収カバー採用 高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現 ワンピースデザイン化により凍結も防止します
幅(mm) 9 取り付け形状 Uクリップ(9×3) 商品タイプ グラファイト
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状 Uクリップ(9×3) 適合種別 右ハンドル専用 交換方法 ※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ グラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊形状のワイパーアームに装着するだけで、最も多くの車種が採用している「U型クリップ」に変換可能! これにより、お買い得な汎用ブレードを選ぶ事も可能に!
商品タイプ スタンダード
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

輸入車の特殊な取付形状にも対応できる4種類のクリップ付属のスノーワイパーブレードです。 ガラスとの摩擦を極限まで抑えて、嫌なビビりも無くスムーズな拭きを実現。 ガラスを選ばず、撥水コーティング剤効果を長持ちさせる。
商品タイプ スタンダード
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状 Uクリップ(9×3) 幅(mm) 9 商品タイプ スタンダード
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


~550mm迄の場合、長さに合わせカットしてご使用下さい。
主な適合純正品番 895955429A・1C0955429 長さ(mm) 550 幅(mm) 6 適合メーカー AUDI、BMW、VW 商品タイプ スタンダード
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。
用途エアロツインJ-Fit(+)専用替えゴム 長さ(mm) 750 商品タイプ スタンダード
1本
769 税込846
当日出荷