逆止弁 プラスチックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「逆止弁 プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一方向弁」、「液だれ 防止」、「ブレーキフルード ワンウェイバルブ」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。 ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
最大径(Φmm) 20 適合チューブ シリコンチューブ
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質 PMP 最高使用圧力(MPa) 0.14 最高使用温度(℃) 170 材質(パッキン) シリコン
1袋(6個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。 DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。 材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。 メスルアーハブには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。 オスルアーロックには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。
仕様 フローレート:150~300mL/分 滅菌 ガンマ線・EOG滅菌可能 耐熱温度(℃) +80
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質 本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム 全長(mm) 35 本体寸法(mm) Φ13×17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体・気体の逆流を防ぎます。
材質 本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR) 外形寸法(mm) 56×15.5 耐熱温度(℃) 約90 アズワン品番 1-6550-11 継手 (外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm 開弁圧力(MPa) 最小0.01(10KPa)以下
1袋(2個)
2,530 税込2,783
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 仕様 樹脂タイプ 材質 (弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状 ストレート 材質(本体) (樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 作動圧力範囲(MPa) 0.01 材質(Oリング) NBR 材質(弁体) POM 材質(スプリング) ステンレス 使用真空圧力(kPa) -100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)
寸法(mm) 6 全長(mm) 43.5 材質 アルミ 仕上 アルマイト
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
1個
8,770 税込9,647
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワエンタープライズチェックバルブ OCVシリーズ
小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/バイトン チューブサイズ(mm) 6~10 外径D×長さL(mm) 20×55 アズワン品番 63-7051-12
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質 本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン) 全長(mm) 【枝管】72 直径(Φmm) 【枝管】8.8 使用温度範囲(℃) 0~40 適合チューブ内径(Φmm) 6~8 アズワン品番 3-6207-01 先端外径(Φmm) 【枝管】6.8
1袋(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷

軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 2 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
548 税込603
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体 圧縮空気 クラッキング圧力(MPa) 0.02 最高使用圧力(MPa) 1 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 最低使用圧力(MPa) 0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用超小型逆流防止コネクターです。
仕様 最大径×L(mm):4.8×11.5、Cracking pressure(Pa):0.2k TGK品番 0007229659 材質 ボディ/PP、弁/シリコン 使用温度(℃) +4~48 適合チューブ内径(Φmm) 軟質チューブ/1/16”~2mm、半硬質チューブ/2 アズワン品番 61-0478-52
1個
2,498 税込2,748
当日出荷