- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 透明ネジのおすすめ人気ランキング
透明ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,034件の「透明ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル ネジ」、「プラスチックビス」、「プラスチック 止めねじ」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリカーボネート
色
透明
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質
ポリカーボネート
色
透明
頭部形状
鍋
穴の形状
十字穴
材質
ポリカーボネート
色
透明
規格
1種
材質
ポリカーボネート
種別
全ねじ
色
透明
材質
PCポリカーボネート
色
透明
頭部形状
皿
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質
PC(ポリカーボネート)
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
材質
PCポリカーボネート
頭部形状
六角
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PCポリカーボネート
色
透明
頭部形状
六角穴付き
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)
130(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質
ポリカーボネート
色
透明
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
8
色
グリーン
ねじピッチ
0.5
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
関連資料
(0.14MB)
1パック(20個)
特価
¥609
税込¥670
当日出荷
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
材質
ポリカーボネート
色
ブルー
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
関連資料
(0.14MB)
1パック(20個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
材質
ポリカーボネート
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品
ビス2本
材質
アクリル
厚さ(mm)
4(表)、2(裏)