- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 透明植木鉢のおすすめ人気ランキング
透明植木鉢のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新109件の「透明植木鉢」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「密閉 袋」、「植木鉢」、「バッテリー ソーラー充電器」などの商品も取り扱っております。
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキング可能ですので省スペース化に貢献。
用途学校教材
使用温度範囲(℃)
20~60
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ
本体
材質
A-PET
おうち時間が長くなり、少しでも明るい気持ちにと、自宅に花や観葉植物を飾る人が増えています。
その中でも水だけで育てられる球根の水栽培は手軽に始めることができ、室内に置いても虫の心配も少ないなど、インテリアとして需要が高まっています。
従来から販売している「水栽ポット」のリニューアル製品として、よりスタイリッシュな、現在のインテリアにフィットする製品を企画しました。
用途ヒヤシンスなどの球根やサボテン多肉植物を手軽に楽しめる水栽培容器として
材質
AS樹脂
寸法(mm)
196×123×H114
容量(mL)
950
中身が見える透明バケツ。別売りでかぶせ蓋とシール蓋の2通りがあります。
容量(L)
13
材質
本体・フタ/ PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/ PP(ポリプロピレン)
目盛
最小目盛2L、あとは1L毎
内寸法(mm)
Φ270×260
耐熱温度(℃)
140
外寸法(mm)
Φ294×268
融点(℃)
150
アズワン品番
4-4015-01
TKG品番
9-1422-1001
TKG品番(2017)
6-1276-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質(本体)
ポリカーボネイト
目盛
なし
耐熱温度(℃)
-30~120
材質(フタ)
18-8ステンレス
さし木・さし苗の活着をよくする発根促進剤。
用途さし木の発根促進剤。
成分
α-ナフチルアセトアミド
容量(g)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×45
農林水産省登録第(号)
6071
毒劇区分
普通物
1箱(15g)
¥469
税込¥516
当日出荷
ハンディタイプのストレッチフィルムとホルダーのセットになります。
ホルダーは簡易ブレーキ付きでしっかり巻き付けでき作業性がよいです。
交換用フィルムはキラックスのハンディミニストレッチフィルムをお買い求めください。
他のフィルムは紙管サイズ(長さや内径)の違いで使用できない場合があります。
用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。
仕様
ハンディフィルムホルダーセット
材質
フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙
径(Φmm)
【ホルダー】約40
ホルダー長さ(mm)
約280
紙管長さ(mm)
約135
繰り返し・詰め替え
対応
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
透明度の高いポリカーボネート製で、中身の確認が容易にできます。スタッキングできるので、収納に場所を取りません。フタにはパッキンが付いています。
容量(L)
12.7
材質
本体・フタ:PC パッキン:エラストマー
本体寸法(mm)
Φ294×H268
フタ寸法(mm)
Φ310×H25
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様
耐水温(℃):50
材質(本体)
PMMA(アクリル)
板厚(mm)
5
材質
PMMA(アクリル)
耐熱温度(℃)
30
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率
約100
主成分
二価鉄イオン
一度に多量のさし穂を処理することができます。
発根を早め、根数を増加させることにより、良い苗が数多く得られます。
適合作物
りんご(台木)、すぎ、ひのき、茶、桑、樹木類・花き類・観葉植物等
成分
インドール酪酸…0.40%
種別
インドール酪酸液剤
性状
淡黄褐色透明液体
農林水産省登録第(号)
11790
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品
ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ
タイプ
水槽:フレームレスガラス
フィルター
循環装置:外掛式フィルタ
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
容量(L)
18
寸法A(mm)
Φ470(290)
寸法B(mm)
380(290)
規格(型)
P-47型
適合鉢
8号鉢
材質
硼珪酸ガラス3.3
耐熱温度(℃)
300
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
形状
8角形
色
モスグリーン