- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- コピー用紙/ラベルシール
- 透明粘着シートのおすすめ人気ランキング
透明粘着シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新158件の「透明粘着シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粘着フィルムシート」、「接着強化シート」、「カッティングシート 透明」などの商品も取り扱っております。
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×500×1.0
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。
紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。
空気が抜ける特殊加工の粘着剤により、カンタンに貼れて、キレイに仕上がります。
厚さ(mm)
0.23
ラベル厚(mm)
0.1
色
透明
ラベルサイズ(mm)
210×298
面付
ノーカット
トラスコ品番
776-0477
材質
ポリエステルフィルム
サイズ
A4
タイプ
光沢、水に強い、透明フィルム。空気が抜けるタイプ
シートサイズ(mm)
210×298
紙質
ポリエステルフィルム
主な用途
●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用
標準総厚さ(mm)
0.23
粘着性
しっかり貼れる
余白
なし
アズワン品番
64-8818-98
素材
光沢透明フィルム
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角
1冊(6シート)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
装飾用シートのスタンダートです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
835-7403
幅(mm)
450
質量(kg)
2
色
無色透明
長さ(m)
12
粘着力
18N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1595
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)
200
主な用途
表面保護用
粘着力(N/20mm)
2.7
引張強度(N/20mm)
65
巻戻し力
2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。
エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様
光沢、透明フィルム
材質
ポリプロピレン
色
透明
サイズ
A4
シートサイズ(mm)
210×300
ラベル厚(mm)
0.05
粘着性
しっかり貼れる
用紙厚(g/m2)
130(0.14mm)
紙質
ポリプロピレン
主な用途
●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用
標準総厚さ(mm)
0.14
余白
四辺余白付
素材
光沢透明フィルム
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)
500×500
色
透明
硬度
アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途
自動車内装用
粘着力(g/25mm)
350
テープ厚さ(μm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。
透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。
施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
材質
(シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤
色
透明
ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番
996-28-57-07
品名
粘着シール 透明ポリエステル製
1セット(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
17日以内出荷
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
キッチンのタイル・ステンレス製壁面に貼り、油汚れ等から守る。
透明シートが3枚貼り合わせた状態なので、1枚ずつはがせて経済的 ・凸凹粘着加工により、気泡やシワができずにキレイに貼れます。
90cm幅なのでコンロ奥側のサイズにフィットします。
カットの目安になる格子柄印刷仕様の離型紙
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。
簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護
主な用途
自動車塗膜用
粘着力(g/25mm)
500
テープ厚さ(μm)
50
2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。
優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。
養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。
シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。
墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。
養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。
シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。
引き出しが軽く施工に力を必要としません。
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。
保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
色
透明
材質
ポリプロピレン
シートサイズ(mm)
90×150
紙質
ポリプロピレン
主な用途
●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル
ラベル厚(mm)
0.06
素材
透明フィルム
入数
8シート
シートサイズ
A4
粘着タイプ
しっかり貼れる
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。
保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
サイズ
A4
色
透明
紙質
ポリプロピレン
主な用途
●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル
標準総厚さ(mm)
0
ラベル厚(mm)
0.06
素材
透明フィルム
粘着タイプ
しっかり貼れる
プラスチック、金属、発泡体等、各種被着体に対して強力な接着力を持っています。耐反発性に優れています。基材レスタイプより抜き加工性・作業性に優れています。
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様
3M製
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)
250×400