通しのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
9,240件の「通し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふるい」、「ふるい 米」、「通しボルト」などの商品も取り扱っております。
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品 替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体) ステンレス 材質(網) 鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm) 荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに 材質 木製/鉄 幅(mm) 木部:460 全長(mm) 895 高さ(mm) 木部:90
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 455×890×95
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品 金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質 枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g) 260
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。 付属品 網3枚(荒目・中目・細目) 材質(本体) ステンレス 外径(Φmm) 300 材質(網) 目合い(mm) 荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
29,700 税込32,670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ 目合い(mm) 4または10 材質(本体) ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに セット内容 替アミ3枚(細目・中目・荒目) 材質 本体:ステンレス鋼。アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ200×60mm 内径(Φmm) 200 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 60 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ300×100mm 内径(Φmm) 300 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 100 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

砂フルイ専用の台。 折りたたみが可能です
質量(kg) 3.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 630×740×630
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

交換用部品です。 土・砂などのふるい作業に最適です。 土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品 材質 アミその他:鉄亜鉛引 高さ(mm) 2
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途土・砂・穀物などのふるい作業用 材質 鉄、ヒノキ 幅(mm) 350 高さ(mm) 90 奥行(mm) 350
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砂、砂利、園芸用土などの選別作業に最適です。砂フルイ台といっしょにお使いください。
用途砂、砂利、園芸用土等の選別作業。 材質 網:鉄
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに 材質 木製/鉄 全長(mm) Φ350 高さ(mm) 木枠:90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ400×100mm 材質 ステンレス(SUS304) 内径(Φmm) 400 規格 ISO3301-1/JIS Z-8801 内高(mm) 100 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)