- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 通電センサーのおすすめ人気ランキング
通電センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新188件の「通電センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通電 テスター」、「オムロン CT」、「通電チェッカー」などの商品も取り扱っております。
クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。
無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。
動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。
定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様
(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0
質量(g)
75
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
精度
(動作)設定電流±5%
使用環境
-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと
出力仕様
エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)
脱着回数
概略100回程度
クランプ式センサの最小型品。
既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。
電流有・無検出に適する。
仕様
(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)
質量(g)
12
許容電流(A)
50Arms連続
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)
0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線
(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
脱着回数
概略100回程度
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型の電流トランス(CT)と発光表示用LEDを一体のケースに封止した構造。
交流電流が流れる電線を中心の穴に貫通させるだけで、通電状況をモニターできる簡便で信頼性の高いLED表示器。
仕様
最小発光電流1A
使用環境
-20~75℃
仕様
●設定電流:0.5A 固定●過電流耐量:120A(連続)●動作ヒステリシス幅:動作点約-10%で出力OFF●ONデレー:0.3s/0→0.5A~0.05s/0→2A以上 (typ)●OFFデレー:0.2s/0.5A→0~0.6s/2A以上→0 (typ)
質量(g)
45
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
精度
動作:0.4±0.1A
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
締付トルク(N・m)
0.3(ねじ)
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
出力仕様
エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)
脱着回数
概略100回程度
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。
三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2)
50Hz、 98
耐電圧(V/min)
AC1000
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)
300Arms連続
出力特性
2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)
直線性
±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
70
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
DINレール対応薄型コントローラ
交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。
電源を必要とせず、無極性のSSR出力で、AC100Vラインのリレーを直接駆動可能。
使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
適合機種
(適用電流センサ)CTL-6-Hシリーズ/CTL-12-S36-10/CTL-24-TE/CTL-6-P.S-Z/CTL-12-S60-7Z/CTL-12-S30-10Z/CTL-24-S28-10Z/CTL-6-S32-8F-CL/CTL-10-CLS/CTL-16-CLS
質量(g)
約17
保存温度(℃)
-30~90
使用周囲温度(℃)
-20~75
出力仕様
SSR出力: AC120V/0.3A MAX(直流回路ではONホールドします。)
最大ネジ締付トルク(N・m)
0.7
使用周囲湿度(%RH)
≦80
保存湿度(%RH)
≦80
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)
294m/s2
復帰時間
0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響
20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)
16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)
5
繰返し誤差(%)
±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命
1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)
5以上(最大適用負荷にて)
クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。
動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。
定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様
1A 固定120A(連続)動作点約-10%で出力OFF0.2s/0→1.2A~0.05s/0→2A以上 (typ)0.2s/1.2A→0~0.3s/2A以上→0 (typ)
質量(g)
45
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
精度
動作:0.9±0.1A
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
締付トルク(N・m)
0.3(ねじ)
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
出力仕様
エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)
脱着回数
概略100回程度
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
絶縁計測が可能。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様
(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
出力電圧
0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)
使用環境
-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー
直線性
±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)
保存環境
-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
許容電流
100%(連続)、150%(1min)
応答性
300ms (typ)
脱着回数
概略100回程度
コンセントに電源がきているか確認できます。
水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。
電圧(V)
100
0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
質量(g)
約140
センサー
接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時共:各35~85
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h
周囲温度(℃)
動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)
停電補償時間
(瞬時)20ms以下
I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。
用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。
仕様
検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む)
材質(本体)
66ナイロン(筐体)
消費電力(W)
120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時)
電源電圧(V)
DC12~24
電線仕様
単電線
応差(ヒステリシス)
1mA(Typ)
周囲温度(℃)
0~60(動作時)/-20~70(保存時)
適合電線径(Φmm)
対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉
応答性
ON/OFF出力共に200ms以下
ケーブル形状
引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様
●定格入力電流:形G3PA/1台8mA以下(DC24V印加時)、形G3PA/2台14mA以下(DC24V印加時)
品名
電圧検出ユニット
出力電圧(V)
DC12±15%
定格入力電圧(V)
DC12 DC24
入力電圧(V)
DC10.2~30
動作時間
1ms以下
復帰時間
1ms以下
復帰電圧
5V以上
振動
10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(ねじ取りつけ)
衝撃(耐久)(m/s2)
300
動作電圧(V)
9.6V±10%
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
交流電流センサと通電検知回路と漏電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造。
無電源で、モジュールの貫通穴に電線を通すだけで、オープンコレクタ出力が得られる。
動作点は2~10A/1~50Aレンジ切替と設定トリマーにより設定可能。
200Aを超えない範囲で、過電流でも正常に動作。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪みがある場合は動作点が変わります)。
種類
電流リレー
ねじ締付トルク(N・m)
0.7
仕様
(過電流耐量)200A(連続)、(動作ヒステリシス幅)設定電流-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→50A~0.5s/0→2A (typ)、(OFFデレー)0.05s/50A→0~0.1s/2A→0 (typ)
使用環境温度(℃)
-20~+60、≦80%RH 結露のないこと
質量(g)
65
出力仕様
エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC60V/25mA)
出力端子
2.8×0.5×5L 端子
耐電圧(V/min)
AC2000(50/60Hz)
電流レンジ
(動作・低)DPS (左ON右OFF)、トリマー(左)時計まわりで2A→10A、(動作・高)DPS (左OFF右ON)、トリマー(左)時計まわりで10A→50A
動作表示
出力に直流用負荷を接続したときLEDで表示
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)
-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
耐電圧
出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min
定格周波数(Hz)
50/60
保存温度(℃)
-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
45
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。
最大200Aの大電流に対応。
仕様
(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)
質量(g)
140
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)
300Arms連続
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)
0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性
±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
保存環境
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性
2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
脱着回数
概略100回程度
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
5A回路等の小電流測定に最適。
電線ストッパで落下防止。
端子出力のため専用コネクタ不要。
開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/100以上(外装ケース~出力間)
使用温湿度範囲
-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
確度
±1.0%/定格電流
出力端子
M3取付ネジ
保護
(開放)7.5Vクランプ素子
使用回路電圧
AC600V以下
適合周波数
10Hz~5KHz
耐電圧(V)
AC2200/1分間(外装ケース~出力間)