- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- 速度表示のおすすめ人気ランキング
速度表示のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新1,218件の「速度表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「速度標識」、「最高 速度 標識」、「自動車 速度 計測」などの商品も取り扱っております。
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×450×2
取付穴(mm)
Φ2.5穴4スミ
アズワン品番
64-7981-48
1枚
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
680×400×0.8
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質
スチール
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×450×2
取付穴(mm)
Φ2.5穴4スミ
アズワン品番
64-7981-46
1枚
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容
無地
材質
本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
(使用可能標識)1.2
タイプ
屋外使用可
取付方式
スタンド式
走行車の速度を瞬時に表示!道路工事の保安用品としてご利用できます!
セット内容
本体、背面板固定ネジ×8、回転灯ネジ×4、脚部固定ネジ×4、脚部、折り曲げ部ネジ×4、アジャスタ×4、回転灯 黄、電源ケーブル、警告標識、インシュロック×6、取扱説明書
消費電力(W)
15/AC100V※速度検知時
寸法(幅W×高さH)(mm)
【パネル】400×230、数字表記(0~199)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×723×1680※突起物、回転灯を除く
LED色
【LED表示器/フラッシュライト 】橙色LEDランプ / 赤色LED
間隔(mm)
【パネルドット】10
サービス分類
レンタル
厚さ(mm)
1
材質
スチール
寸法(mm)
600Φ
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×450×2
取付穴(mm)
Φ2.5穴4スミ
アズワン品番
64-7981-47
1枚
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
フォークリフトの構内制限速度をお知らせする標識です。
用途倉庫構内等への設置に
トラスコ品番
820-2426
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×450×2
質量(g)
300
穴径(Φmm)
2.5 (穴4スミ)
エコマーク認定
認定
表示内容
フォークリフト制限速度10
エコマーク認定番号
07 118 031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。
ポールを差し込むだけの簡単設置。
注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法
スタンド式
材質
ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付)
質量(kg)
ベース重量:3(満水時:約33)
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×450×2
文字内容
フォークリフト
取付穴(mm)
Φ2.5穴4スミ
アズワン品番
65-2305-72
1枚
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に
材質
鉄板
質量(kg)
1.2
取付穴
上1、下1
寸法(縦×横)(mm)
680×400
取付け方法
ボルト止め(ボルト別売)
厚さ(mm)
0.8
取付穴径(Φmm)
10
壁面への設置に適した構内用制限速度標識です。
用途倉庫内の制限速度表示に。
寸法(mm)
600×450×2厚
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
490
取付方式
2.5mmΦ穴4スミ
取付方式
穴2(上下各1)
材質
鉄板(普通山)(穴上1・下110mmΦ)
寸法(mm)
680×400
質量(kg)
1.1
文字内容
フォークリフト制限速度
材質
エコユニボード
トラスコ品番
826-4296
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
600×450
質量(g)
300
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
07 118 031
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様
【計測速度】8~322km/h
セット内容
本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)
質量(kg)
約18
使用温度範囲(℃)
4~43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)
寸法(縦×横)(mm)
【文字の大きさ】100×50(3桁表示)
計測距離
~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)
ディスプレイ
3桁赤色LED・km/h
警報方式
パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB
保管温度範囲(℃)
-1~52
計測精度
±3%
速度設定
【計測/警報】4速より選択
サービス分類
レンタル
文字内容
構内制限速度 MAXIMUM SPEED
取付方式
穴2(上下各1)
材質
スチール
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番
814-9310
寸法(mm)
680×400×0.8
質量(kg)
1.7
日本緑十字社品番
108016
1枚
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷