- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 運搬ベルト 一人用のおすすめ人気ランキング
運搬ベルト 一人用のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「運搬ベルト 一人用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量物運搬 ベルト」、「冷蔵庫運搬ベルト」、「キャリーらくだ」などの商品も取り扱っております。
事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに
材質
ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン
仕様
カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本
耐荷重(N)
(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別
両端アイ形
材質
芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状
両端アイ形
使用温度(℃)
100以下
ベルト厚(mm)
7
大型ショルダーバッグに取り付けて、両肩でしっかりホールド。
質量(g)
約250
長さ(cm)
55~90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質
ポリプロピレン
最大荷重(kg)
1000未満
ワンタッチで脱着でき便利です。
用途運搬、保管時の転倒防止
バックル
樹脂製
仕様
大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ背負子です。折りたたんでコンパクトに収納可能。肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます
材質
本体:アルミ、バンド:ナイロン
質量(kg)
1.1
耐荷重(kg)
15
サイズ(mm)
使用時:385×270×705(H)。。収納時:385×9×705(H)
アズワン品番
64-7862-93
1個
¥8,610
税込¥9,471
当日出荷
ロール状の物や折りたたみマットなど簡単に纏めて持ち運べるベルトです。持ち手の場所が移動可能のためお好きな場所に設定可能です。転がってバラバラになりやすい商品を纏めるベルトとしても役に立ちます。
用途長物やロール状の物の持ち運びに。異型物のお纏め用に。
トラスコ品番
161-2100
寸法(mm)
結束可能:約450×550~1000
色
黒
質量(g)
27
テープ幅(mm)
26
最大使用荷重(kg)
10
持ち手寸法(mm)
450
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級
JIS4等級
材質
ポリエステル
使用温度(℃)
100以下
本体厚さ(mm)
8
JIS規格
JIS B 8818規格品
水冷服マルチバッグ用4点保持式リュックベルト。
マルチバックの4点D冠に取り付ければ、リュック仕様に変更可能。
背中で背負うことで安定缶がアップし、腰道具がある場合でも作業の邪魔になりません。
2点式のリュックベルトに比べ、より安定性が増し作業性もアップします。
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用リュックベルト
色
黒
1本
¥3,515
税込¥3,867
5日以内出荷
網を使って陶器や室外機等の運搬の負荷を軽減できます。フックをコンテナに引っ掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます
仕様
フック幅:40mm
材質
テトロン(ポリエステル)
ベルト長さ(mm)
1550
フック口開き(mm)
22
網サイズ(mm)
900×900
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。
材質
ポリエステル
仕様
1セット入
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
2人用の重量物輸送シートです。コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。担ぎ手の肩への負担を少なくするための肩パット付です。負担のかかるループ部分を補強することにより耐久性がアップしました。
仕様
肩当て付(2か所)
トラスコ品番
584-0060
長さ(mm)
1400
幅(mm)
800
寸法(mm)
2550(ベルト長さ)
質量(kg)
2.1
耐荷重(kg)
200
1枚
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
適合
HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
背負動噴の移動に便利です。
仕様
固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き
荷台寸法(長さ)(mm)
330
荷台寸法(幅)(mm)
300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)
-
ベルト厚(mm)
1.7
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番
835-8496
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約2.3
色
ベージュ
ベルト長さ(m)
1.6
寸法(cm)
180×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
TA351BA用背負バンド
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別
両端アイ形
材質
ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)
100以下
JIS規格
JIS3等級