- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 過ホウ酸ナトリウムのおすすめ人気ランキング
過ホウ酸ナトリウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新88件の「過ホウ酸ナトリウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ほう酸ナトリウム」、「業務用 洗濯槽クリーナー」、「PVAのり」などの商品も取り扱っております。
名称
ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物
等級
EP
化学式
NaBO3 4H2O
濃度(%)
≧95.0
化学組成
NaBO3 4H2O
アズワン品番
89-0066-75
危険物の類別
非危険物
特性
火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期継続的影響によって水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
153.86
PRTR法
第1種
CAS登録番号
10486-00-7
別称
過ほう酸ナトリウム四水和物
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
名称
四ほう酸ナトリウム十水和物
等級
一級
化学式
Na2B4O7 10H2O
濃度(%)
99.0-103.0
化学組成
Na2B4O7 10H2O
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0066-48
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (消化管、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
381.37
PRTR法
第1種
CAS登録番号
1303-96-4
別称
ほう砂
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
名称
Sodium tetraborate, decahydrate
等級
特級
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
Na2B4O7 10H2O
濃度(%)
99.5-101.0
化学組成
Na2B4O7 10H2O
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0066-47
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (消化管、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
381.37
PRTR法
第1種
CAS登録番号
1303-96-4
分子式
Na2B4O7・10H2O
別称
ほう砂
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
名称
ホウ酸
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
H3BO3
濃度(%)
≧99.5
化学組成
H3BO3
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3647-11
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
61.83
PRTR法
第1種
CAS登録番号
10043-35-3
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
名称
ほう酸
等級
一級
化学式
H3BO3
濃度(%)
≧99
化学組成
H3BO3
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-35
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
61.83
PRTR法
第1種
CAS登録番号
10043-35-3
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
つけておくだけでスッキリ洗浄。
アルミ製品にも使える安心設計。
洗浄と同時に除菌・防臭ができる。
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤(5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、発泡剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、防錆剤、金属封鎖剤、安定化剤
形状
液体
タイプ
粉末タイプ
シリーズ
マジックリン
使用量
水10Lあたり90g(汚れがしつこい場合200g)、洗濯槽/50Lに対して180g、排水パイプ/1回あたり18g
1個(50g)
¥459
税込¥505
当日出荷
名称
過炭酸ナトリウム
等級
化学用 CP
化学式
Na2CO3 1.5H2O2
化学組成
Na2CO3 1.5H2O2
アズワン品番
89-0066-77
危険物の類別
非危険物
特性
火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
157.01
CAS登録番号
15630-89-4
別称
炭酸ナトリウム・過酸化水素化物
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物
白菜、アブラナ科野菜
1個(500g)
¥879
税込¥967
当日出荷
名称
Calcium hydroxide
化学式
Ca(OH)2
化学組成
Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量
74.09
CAS登録番号
1305-62-0
別称
消石灰
しつこい油汚れをスピード洗浄成分GXが浮き上がらせて、ぐんぐん落とす。
除菌成分配合で洗浄と同時に除菌ができる。
香りさわやか、使った後もニオイ残りが気にならない微香製(ミントの香り)。
用途換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など
使用場所
厨房・ホール
液性
アルカリ性
シリーズ
マジックリン
1gのホウ砂で約100mLのスライムが作れます。商品にスライムのレシピを記載しております
用途夏休みの宿題や化学実験で使い勝手の良い、50gの雑貨品です。1gのホウ砂で約100mLとのスライムが作れます。スライムの作り方が記載しておりますので、スライム教室(授業)に最適な商品です。
仕様
ホウ砂:99.5%以上含む
1個
¥498
税込¥548
当日出荷
pH9.18ほう酸塩標準液。
エスコ品番
EA776AL-23
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
スピード洗浄成分GXが、換気扇、レンジなどのしつこい油汚れを浮きあがらせて、ぐんぐん落とします。
冷蔵庫や照明器具等のプラスチック部分から、ビニールレザー、ドアノブまで、幅広く使えます。
用途換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など
成分
界面活性剤(1%アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、アルカリ剤
シリーズ
マジックリン
液性
アルカリ性
液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
液性
弱酸性
成分
ポリビニールアルコール
1個(750g)
¥239
税込¥263
当日出荷
混ぜるだけで簡単にスライミーができる。
セット内容
PVA溶液100ml ホウ砂溶液100ml 作り方説明書
質量(g)
229(包装資材含む)
材質
PVA溶液、ホウ砂溶液
色柄にも使える過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤です。漂白・除臭・除菌に家庭のいろんな場面で使えます。
液性
弱アルカリ性
成分
過炭酸ナトリウム(酸素系)
使用の目安
30Lの水に15g
アズワン品番
64-1226-95
1個(750g)
¥529
税込¥582
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
(社)日本しろあり対策協会認定薬剤使用の環境にやさしいシロアリ防除薬剤です。
防蟻剤として非エステルピレスロイド系化合物シラフルオフェンを使用。
白蟻など木材害虫に対して、接触毒及び食毒の殺虫作用を示し、合成ぴレスロイド剤に匹敵する殺虫効果を発揮します。
木材防腐剤の配合により、木材の腐れを防止します。
耐アルカリ性がよく、アルカリ条件下での各種建材への使用が可能です。
殺虫効果が安定しており、残効性及び即効性に優れています。
人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。
揮発性が極めて低いので居住者、作業者、周辺環境に影響がほとんどありません。
有効成分のシラフルオフェンは水稲・果樹・野菜の農薬として広く使用されている殺虫剤です。
これまでの防蟻製剤と比べ薬剤臭、溶剤臭がほとんどありません。
成分
油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合)
特性
耐アルカリ
主な用途
木
標準使用量
300mL/m2
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性