道管染色液のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
89件の「道管染色液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切り花着色剤」、「インジゴカルミン」、「グラム染色液」などの商品も取り扱っております。
切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6年生 植物の養分と水の通り道 本剤を植物に与えると花や葉、茎などを染色していきます。 長時間与えても枯れにくいため、植物に水分を吸い上げるようすがよくわかります。 野草で実験すると、約30分で花や葉が染色されます。
赤・青(各1本) 容量(mL) 各100 希釈 2倍までなら可能
1セット
1,000 税込1,100
4日以内出荷

本剤を植物に与えると花や葉、茎などを染色していきます。 長時間与えても枯れにくいため、植物に水分を吸い上げるようすがよくわかります。 野草で実験すると、約30分で花や葉が染色されます。
科目 理科
1個(100mL)ほか
580 税込638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り花などの植物に吸わせることで花の色を変えることができる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
容量(mL) 100 液色 赤、青、黄、緑、オレンジ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。 その他 便利なスポイト容器入り 内容量(mL) 各10
1セット(5本組)
2,200 税込2,420
当日出荷

少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g) 5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調整済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
容量(mL) 10
1個(10mL)
1,600 税込1,760
当日出荷

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様 漏洩検査液 外観 淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番 64-6809-21 危険物の類別 非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

本剤を植物に与えると花や葉、茎などを染色していきます。 長時間与えても枯れにくいため、植物に水分を吸い上げるようすがよくわかります。 野草で実験すると、約30分で花や葉が染色されます。
希釈倍率 2倍までなら可能 対象 小学校6年「植物の養分と水の通り道」中学校2年「植物の体のつくりと働き」 科目 理科
1個(100mL)ほか
580 税込638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り枝、葉もの用プリザーブド加工液です。ゲーラックス、カエデ、ユーカリ、スマイラックス、がま、粟などが綺麗に仕上がります。
1本(500mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品 計量カップ(10mL) 変色温度(℃) 約40 青→ピンク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

名称 メチルレッド 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 (CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH 化学組成 (CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH アズワン品番 2-3647-38 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 269.30 CAS登録番号 493-52-7 別称 C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
3,298 税込3,628
10日以内出荷

使いやすい小容量タイプです。 植物組織の染色に標準的に用いられる染色液です。 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
危険物の類別 非危険物
1本(50mL)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(3.8L)
7,998 税込8,798
当日出荷

ニッぺ(日本ペイント)カラーマックスFA
弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
用途弱溶剤塗料専用着色剤 特性 耐候 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 添加量 3%を上限。(重量比)
1本(400mL)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレパラート製作用 染色液
仕様 細胞膜、核、赤血球、細菌用 種別 G 種類 メチレンブルー(水溶液)
1個(50mL)
1,600 税込1,760
当日出荷

トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

名称 メチレンブルー・3水和物 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 C16H18N3SCl・3H2O 濃度(%) ≧98.5 化学組成 C16H18N3SCl・3H2O アズワン品番 2-3647-37 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 373.90 CAS登録番号 7220-79-3 別称 メチレンブルー
1本(25g)
5,298 税込5,828
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)