- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 道路標示用ペイントのおすすめ人気ランキング
道路標示用ペイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新105件の「道路標示用ペイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラインファルト」、「油性ハードライン」、「塗料 駐車場 ライン」などの商品も取り扱っております。
常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。
はけやローラーで簡単に塗装できます。
速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
用途駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き
標準塗布面積(1回塗り)
15cm幅のラインで50~60m
乾燥時間(分)
8~10分(20℃)
主な用途
アスファルト
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
乾きが早く、磨耗に強い。
密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が早く、耐候性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。
用途路面へ「とまれ」の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。
文字内容
とまれ(一文字シート)
材質
エコユニボード(抜き文字)
付属品
と ま れ 各1枚計3枚
トラスコ品番
742-7905
寸法(mm)
600×450
質量(g)
300
1組(3枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
完全硬化時間(23℃)
15分(湿度50%時)
希釈剤
不要
危険等級
Ⅱ
使用後の手入方法
塗料用シンナー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
30分(23℃時)
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2回
アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。
速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。
耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
アスファルトなど。
仕様
一液型油性つやけし
塗布面積(m2/缶)
18~20(1回塗り)
指触乾燥時間(分)
10(20℃)
希釈剤
016-0059塗装用シンナー
標準重ね塗り回数(回)
1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
5~10(ローラー)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
18~20
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
塗付量(kg/m2・回)
0.20~0.22
危険物の性状
非水溶性
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
質量(g)
580
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
用途舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線
塗布面積(m2/缶)
90~100
使用場所
屋内外兼用
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途
コンクリート、アスファルト
使用場所
屋外用
トラスコ品番
445-0124
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様
楕円吹きノズル付
タイプ
太線用
乾燥時間(分)
(夏期)20~30。(冬期)40~60
主成分
アクリル樹脂塗料
主な用途
アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1080mL
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
燃料は経済的なカセットガス。
ファイヤープロテクター装備。
ライン施工に適したワイド炎。
軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。
マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-760×1
トラスコ品番
495-3819
全長(mm)
740
質量(kg)
0.41
点火方式
電子着火式
火炎の長さ(mm)
260(RZ-760使用時)
発熱量(kW[kcal/h])
4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
60×150
適合ボンベ
カセットガス式/RZ-760
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口径(Φmm)
25
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。
用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。
種別
道路用塗料
タイプ
水性ライン引き塗料
指触乾燥時間(分)
約20(20℃)、約60(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)
約1(20℃)、約4(冬期)
成分
合成樹脂(アクリル)
主な用途
コンクリート、アスファルト面
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗
塗料タイプ
エマルション
施行後5~6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。
柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。
塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。
ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。
用途道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。
規格
JIS K 5665 1種B
粘度
70~100
密度(g/cm3)
1.3以上(23℃)
危険等級
Ⅱ
耐摩耗性
摩耗減量500mg以下
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
加熱残分(%)
60以上
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合)
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。
乾燥時間(時間)
夏期:約0.5、冬期:約1
主成分
水性アクリル樹脂
主な用途
アスファルト
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗、速乾
水性のため安全で取扱いが容易です。溶剤臭や引火の危険性がありません。耐久性・耐摩耗性に優れています。
用途駐車場・工場構内・倉庫内等の線引き
乾燥時間(分)
20~30(20℃)
主成分
アクリルエマルション樹脂
危険物の類別
非危険物
塗布量
15cm幅のラインで50~60m(1回塗り)
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)
使用場所
屋外用
仕様
(用具の手入れ)水
乾燥時間(時間)
夏期:約0.5、冬期:約1
危険物の類別
非危険物
希釈液
水道水(5%以内)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
火で加熱しないためデザインのイメージがよりきれいに路面表示できます。
歩道など車のタイヤのねじれが発生しにくい場所に施工してください。
屋外はもちろん屋内、屋上などの火器を使用できない場所の施工にも向いています。
9色のシートの組み合わせで、様々なデザインシートになります。
取付方式
粘着シート
アスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
用途道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。
特性
耐摩耗、耐水、耐アルカリ
質量(kg)
20
材質
水性アクリル系
主な用途
アスファルト
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
2018年トラスコ掲載ページ
7 0165
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様
反射材含有
長さ(m)
5