遮光テープ 3mのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
113件の「遮光テープ 3m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光 シール」、「遮光テープ」、「遮光シート」などの商品も取り扱っております。
1箱(4巻)ほか
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。 仕様 手で切断可能 質量(g) 230 粘着力(N/10mm) 3.2 引張強度(N/10mm) 70 粘着力(N/25mm) 8 引張強度(N/50mm) 350
1巻
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光性に優れた黒色テープです。
幅(mm) 20 厚さ(μm) 60 長さ(m) 33 材質 基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 耐熱温度(℃) 260 絶縁抵抗値目盛(MΩ) 1×106-9 耐電圧(V) 2000 引張強度(N/25mm) 100 伸び 0.3 難燃性 UL510適合 アズワン品番 4-2431-01
1個
5,890 税込6,479
当日出荷

難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。 仕様 難燃性(UL510) 主な用途 電気絶縁用 引張強度(N/10mm) 44 定格温度(℃) 130
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LEDの光を見えなくできる、遮光性に優れた黒色の粘着テープです。 光が気になるが、LEDの電源が切れない環境で役に立ちます。 薄いテープなので、狭いところで使えます。 充分な長さがあり、サイドパネル一面をカバーできます。
幅(mm) 50 長さ(m) 7 厚さ(mm) 0.06 材質 PET ブラック
1個
909 税込1,000
当日出荷

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%) 80 主な用途 電気絶縁用 引張強度(N/25mm) 95.6 破壊電圧(kV) 6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。 基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%) 80 基材厚さ(mm) 0.038 主な用途 梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm) 7.4 巻戻し力(N/10mm) 1.2 背面剤 ノンシリコーン系 紙管径(inch) 3 紙管種類 プラスチック芯 表面抵抗(Ω) 糊面:1011、背面:108 粘着力(N/25mm[gf]) 17.15[1750] 引張強度(N/25mm[kgf]) 147.1[15.0] 粘着力(N/10mm:参考値) 6.86 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%) 92 主な用途 トランスの外層・内層、電子部品、電気用 引張強度(N/25mm) 201.62 破壊電圧(kV) 10.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

サヤ管、被覆樹脂管等の屋外露出配管部を、日光から保護するためのアルミテープです。 粘着付と粘着無があります。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様 耐トラッキング性0.45A以下 材質 ブチルゴム 伸び(%) 400以上 粘着力(N/20mm) 25 引張強度(N/cm2) 216~490 剥離紙 なし 絶縁破壊電圧(kV/mm) 30以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
269 税込296
当日出荷

シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴム製品への仮固定、表面保護、シリコーンはく離紙のつなぎ 仕様 切断にはカッターが必要 材質 基材:PET(黒)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm) 0.055 長さ(m) 33 引張強度 138N/10mm 最高使用温度(℃) 130
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 仕様 切断にはカッターが必要 材質 基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.053 長さ(m) 50 使用温度範囲(℃) -30~120 粘着力(N/10mm) 2.9 引張強度(N/10mm) 60.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。 静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。 静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。 ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用) 静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用 プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%) 80 基材厚さ(mm) 0.025 主な用途 梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm) 4 巻戻し力(N/10mm) 0.5 背面剤 ノンシリコーン系 紙管径(inch) 3 紙管種類 プラスチック芯 表面抵抗(Ω) 糊面:109、背面:108 粘着力(N/25mm[gf]) 10.00[1020] 引張強度(N/25mm[kgf]) 95.6[9.8] 粘着力(N/10mm:参考値) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに 質量(g) 165 タイプ つやなしタイプ 基材厚さ(mm) 0.05 粘着力(N/25mm) 14.5
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光を反射しにくい 手で簡単に切れ、作業性が良い 基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く 糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに 主な用途 養生用、仮止め用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。 耐久性に優れています。 (JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。) 手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。 凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 質量(g) 200 粘着力(N/10mm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様 ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃) 90 引張強度(N/10mm) 98 剥離紙 あり 絶縁破壊電圧(kV/mm) 10 特性 電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)