- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 避難ハシゴ・ロープ
- 避難ハッチのおすすめ人気ランキング
避難ハッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「避難ハッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開口ハッチ」、「緩降機」、「床下 ハッチ」などの商品も取り扱っております。
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
認定番号
枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)
材質
枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)
枠厚(mm)
(H寸法)200
ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の枠のみです。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ枠
材質
ステンレス
認定取得
(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
認定番号
Hh-109(全国避難設備工業会)
材質
SUS304(2B)
枠厚(mm)
200
遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
材質
(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)
認定取得
(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
RoHS指令(10物質対応)
対応
改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど
枠内寸法(mm)
573×573
材質(枠)
ステンレス
認定取得
【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品
材質
【はしご】鉄(メッキ加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用
材質
SUS304
ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の梯子(はしご)のみです。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難はしご
仕様
総務大臣承認国家検定合格品
材質
鉄(メッキ加工)
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
枠厚(mm)
(H寸法)200
適合寸法(cm)
(避難口)520×600
材質
枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)
認定番号
枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)
改修工事用の避難ハッチです。
蓋のデザインが小エンボスタイプでスタイリッシュ!
定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。
ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど
材質
【はしご】鉄(メッキ加工)
寸法H(mm)
165~250(床厚)
枠内寸法(mm)
573×573
寸法h(mm)
245~330(枠厚)
材質(枠)
ステンレス
寸法KH(mm)
40(かさ高)
RoHS指令(10物質対応)
対応
認定取得
【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品
ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
600×1000
仕上
バフ研磨
緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品
型式承認番号
は第19~7号
材質
SUS304
質量(kg)
20
内寸法(mm)
600
仕上
研磨
外寸法(mm)
1000
スプリングダンバーにより安全に開閉できます。
枠の四方にパッキンがついています。
材質
SUS304
質量(kg)
20
内寸法(mm)
600
仕上
研磨
外寸法(mm)
845
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
後付タイプです。(取付アングル付き)
枠の四方にパッキンがついています。
ガスダンパーにより安全に開閉できます。
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
材質
鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)
ガスダンパー式ステータイプの角型屋上マンホールに取手(susパイプΦ22×300)を標準装備し、安全性を高めました。屋上開口部での昇降の際の不安な体制を解消し、落下事故を防止します。実用新案「第3142656号」
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
600×1000
色
取手付
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号
は第28-6号
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
開口が大きく出入りが容易です。
天板が縦に開きます。階段を設置することで、地下室への入口となります。
ガスダンパー仕様の為、軽い操作で天板の開け閉めが可能です。
開口寸法(mm)
1192×795
材質(枠)
アルミ
質量(kg)
25
外形寸法(mm)
1207×810×高さ264
枠の色
ブロンズ
内装
カラー合板(白)
外装
ラワン合板
1台
¥189,800
税込¥208,780
26日以内出荷