- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 部品 ボスのおすすめ人気ランキング
部品 ボスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,278件の「部品 ボス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボス継手」、「ボス ネジ」、「貼り付けボス」などの商品も取り扱っております。
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
生地(または標準)
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
材質
SUM
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)
対応
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。
・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。
・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
形状
T8
ねじ穴数
6
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SUS304
材質
SUS303
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質
硫黄快削鋼(SUM32)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
生地
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS303
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
形状
カップリング
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様
水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
25
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート処理