- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 部品シュートのおすすめ人気ランキング
部品シュートのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新206件の「部品シュート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シューター」、「パイプシュート」、「シュート」などの商品も取り扱っております。
コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質
スチール
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
多段数タイプです。アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です。
トラスコ品番
456-5762
種別
組立式
材質
(フレーム)アルミ押出材(アルマイト表面処理)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
幅(mm)
753
寸法(mm)
(ホイール)Φ36×ピッチ50
質量(kg)
43
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
1620
キャスター
自在式(ストッパー付) 75mm(4個)
均等耐荷重(kg)
40
特性
軽量
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
1620
構成
(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×8、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
¥165,153
税込¥181,668
9日以内出荷
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
1300
構成
(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
¥46,407
税込¥51,048
9日以内出荷
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに
材質
ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)
1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。
トラスコ品番
460-1394
種別
組立式
材質
ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
寸法(mm)
(ホイール)Φ36×ピッチ50
質量(kg)
58.5
高さ(mm)
1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366
奥行(mm)
753
間口(mm)
1555
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個)
均等荷重(kg)
100
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
1620
構成
(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×6、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
¥99,671
税込¥109,638
9日以内出荷
主な適合純正品番
7RW-51715-00
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
高さ(mm)
800
奥行(mm)
1065
構成
(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
¥24,240
税込¥26,664
当日出荷
軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)
998
タイプ
ボルト固定式
寸法B(mm)
1000
寸法h(mm)
25
金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。
均等積載量(kg/段)
2000
奥行(mm)
1275
材質
スチール(SS400)
ストローク(mm)
800
タイプ
単体型
材質
硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類
軒とい
主な適合純正品番
7RY-51715-00
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
36
材質(ホイール)
導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)
(ホイール)20
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)10
標準型ではピッキングしにくい格納物の場合に使用します。
用途ピックラック用棚部材
トラスコ品番
136-6611
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
間口W×奥行D(mm)
1122×348
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
液や粉が溜まらないよう角を丸くしており、洗浄性にも優れています。ヘルール配管に取付け可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
ノズル
【排出】1.5Sヘルール
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして
材質
ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
コンベア機高H(mm)
67
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
仕様
Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質
ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
5