部品洗浄台のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
137件の「部品洗浄台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油洗浄機」、「パーツ 洗浄」、「洗浄槽」などの商品も取り扱っております。
1台
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。 電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。
寸法(mm) シンク:1060×520×270 質量(kg) 42 タイプ 循環式(排出ドレン付) 容量(L) シンク:150 電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.6 作業容量(L) 90 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1135×547×880
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

足踏み式の開閉カバーで両手が自由に使えます
材質 スチール 寸法(mm) 895(W)×406(D)×832(H) 質量(kg) 26.6 容量(L) 83 アズワン品番 64-2298-40
1個
260,000 税込286,000
翌日出荷

成分 石油系炭化水素、防錆添加剤 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
寸法(mm) 600×450×270 質量(kg) 7.52 容量(L) 20
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

燃焼防止装置付。 FM規格適合品。
用途小さな部品を溶剤に浸ける時に エスコ品番 EA991JR-1 材質(本体) スチール 容量(L) 1.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 238×83
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm) 460 高さ(mm) 750 上板から下板までの高さ(mm) 530 材質(本体) SUS430 ホース長さ(cm) 70 槽寸法(mm) 530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm) 25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm) 17×10 アジャスター調整範囲(mm) 6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M6×10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質 (シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg) 約6.0 槽内寸法(mm) 438×400×220 棚板高さ(mm) 約140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×500×780 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.8MB) 槽下から棚板までの高さ(mm) 約400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm) 800 ホース長さ(cm) 70 槽深さ(mm) 220 棚板耐荷重(kg) 50 仕様 アジャストボール調整巾+30m/m
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質 ステンレス(SUS304) 商品タイプ バット
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。 成分 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル pH値 5%水溶液で5~7 液性 中性 使用方法 1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1000mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 水溶性
1本(1L)
2,598 税込2,858
当日出荷

内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性 強力 成分 界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状 粉末 タイプ 漬け置きタイプ 液性 アルカリ性 危険物の類別 非危険物 希釈の目安 ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度。パーツ洗浄/10Lに250g程度。一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性 アルカリ 希釈の目安 原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分 非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状 透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品 ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W) (ライト)6 最高使用圧力(MPa) 0.7 コード長さ(m) (アダプター)1.7 空気消費量(L/min) 280 消費電流(A) (ライト)0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-1200RZ」超音波洗浄機の専用架台です。 トラスコ品番 451-5374 適合機種 VS-1200RZ用架台 質量(kg) 22 コード長さ(m) 3.5m タイマー設定 10/20/30連続 切替(光電センサー式) アズワン品番 1-2645-12
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm) 1500 奥行(mm) 600 高さ(mm) 800 仕様 オーバーフローなし。排水トラップ:大型(180mm)。ゴミカゴ付。完成品 付属品 水切りホース トラスコ品番 465-5338 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 36 槽内寸法(mm) 間口1420×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm) (バックガード)60×150
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz) 28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。 最高使用圧力(MPa) 0.7 内寸法(mm) 奥行470×580×280 本体質量(kg) 18 空気消費量(L/min) 70~140 ノズル口径(Φmm) 3.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 500×660×510 ホッパー容量(g) 6000~10000 付属品 ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷