配管 クロスのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
821件の「配管 クロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接クロス」、「配管 チーズ」、「配管 エルボ」などの商品も取り扱っております。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 クロス 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノッククロス
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SCS13A) 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 SCS14A 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 材質 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B 2301 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 バンド付 材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いクロス 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 表面処理 どぶめっき 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質 ステンレス鋼 形状 クロス 種類 ステンレス管用継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイロジッククロス
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状 クロス 材質 ダイカスト製
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 青銅製 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 SCS13A 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 規格 面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ) SCS13Aロストワックス 接続形状 ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

主にスプリンクラー配管・泡消化の配管に適しています。 RoHS指令適合品。
材質 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05) 形状 チーズ 材質/仕上 可鍛鋳鉄(FCMB27-05)/溶融亜鉛めっき 最高使用圧力(MPa) 1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


RIKEN(理研機器)高圧クロス
形状 クロス 接続ねじ種類 Rc 使用流体 最高使用圧力(MPa) 70 仕様 ねじ込み継手
1個
4,888 税込5,377
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)