配管 ユニオン パッキン 寸法のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
201件の「配管 ユニオン パッキン 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニオンパッキン 寸法」、「フランジ パッキン 規格 寸法」、「ユニオン パッキン サイズ」などの商品も取り扱っております。
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -100~183 使用流体 飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格 JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3) 1.84 引張強力(N/mm2) 24.1 耐圧力(MPa) 水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性 (厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%) 7(34.3N/mm2) 復元率(%) 65(34.3N/mm2) 特性 耐油性
1枚
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 横方向15.3(153) 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 55.0(34.3MPa時)
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。 厚さ(mm) 1.5
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 使用流体 水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃) 150 耐圧力(MPa) (圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
1枚
23 税込25
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~214 使用流体 水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa) (横方向)13.1 耐圧力(MPa) (使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性 (縦方向)11 圧縮率(%) 9(34.3MPa時) 復元率(%) 67(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 1761 特性 耐熱性
1枚
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合流体 水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油 材質 無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム 種別 ユニオンパッキン
1セット(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス 伸び(%) 460 引張強度(MPa) 30.2 耐圧力(MPa) 液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%) 19(34.3MPa時) 復元率(%) 51(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性 耐熱性、耐薬品性 種別 ユニオンパッキン 温度範囲(℃) -200~300
1枚
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


材質 ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート 形状 ユニオン 種類 ねじ込み継手 最高許容圧力(MPa) 1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス304 使用温度範囲(℃) 0~100 最高許容圧力(MPa) 常温1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合流体 冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン 材質 無機充填材、アラミド繊維、NBR
1枚
33 税込36
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 形状 ユニオン 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 横方向17.0[170] 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 57.0(34.3MPa時) 呼び圧力 10K
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)