- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 配管メクラ蓋のおすすめ人気ランキング
配管メクラ蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「配管メクラ蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メクラキャップ」、「配管 プラグ止」、「プラグ 15a」などの商品も取り扱っております。
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。
開閉はワンタッチ方式です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品
防臭パッキン
材質
本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
仕様
バンド付
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
キャップ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
キャップ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
5K
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。
材質
鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
10K
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
プラグ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
5K
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質
黄銅
用途水・油・ガス用。
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質
本体:黄銅、フタ:ステンレス
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)
200
表面処理
三価クロメート
材質
鉄
形状
プラグ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅